絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(1)
耐摩耗性(3)
耐油(4)
耐溶剤(1)
通気性・透湿性(2)
防水・撥水(2)
全長(cm)
- 21.5(1)
- 23.1(1)
- 24(1)
- 26(2)
- 27(2)
- 27.5(1)
- 33(2)
サイズ
- L
- LL(10)
- M(9)
- S(7)
色
イエロー(4)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
材質
- ナイロン(6)
- ポリウレタン(5)
- ポリエステル(1)
- 合成繊維(1)
- 綿(1)
入数
- 1(6)
- 10(2)
1・10
ブランド
- SHOWA(ショーワグローブ)(4)
- エスコ(3)
- ダイヤゴム(3)
SHOWA(ショーワグローブ)・エスコ・ダイヤゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「機能」から絞り込む

伸縮性・柔軟性(1)

耐摩耗性(3)

耐油(4)

耐溶剤(1)

通気性・透湿性(2)

防水・撥水(2)

テムレス NO.281
SHOWA(ショーワグローブ)(42件のレビュー)¥719税込¥7911双当日出荷透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。用途[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ] [作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][農業] [産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ] [産業用][水産・漁業] [産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋] [産業用][清掃・サービス業] [産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][食品関連業] [産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に] [産業用][機械工業] [産業用][自動車関連業] [産業用][建築・設備メンテナンス業] [産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ]RoHS指令(10物質対応)対応
テムレス
SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)¥719税込¥7911双当日出荷透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊なポリウレタン樹脂コーティングにより、やわらかさと軽さを実現しました。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性を有しています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。色オリーブグリーン入数(双)1機能透湿性・防水性・ 耐洗剤性材質(繊維部)ナイロン、ポリウレタン材質(樹脂部)ポリウレタン
ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881双当日出荷粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業材質(裏)綿材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
防寒テムレス (タグ付)
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。用途─色ブラック材質(繊維部)【アウター】ナイロン・ポリウレタン 【インナー】アクリル・ポリエステル・その他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐油手袋 ダイローブ220
ダイヤゴム¥1,898~税込¥2,088~1双当日出荷から7日以内出荷ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。材質(裏)綿100%(メリヤス)![[ウレタンコート]手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650793-170413-02.jpg)
[ウレタンコート]手袋
エスコ¥1,900税込¥2,0901袋(10双)当日出荷から翌日出荷手によくフィットし様々な作業に使用可能。用途品質管理用・検査用厚さ(mm)2.2機能薄手・フィット感色(本体)ホワイト
耐油手袋 ダイローブ240
ダイヤゴム¥2,298税込¥2,5281双当日出荷ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 粒子状の滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。。用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油![[ウレタンコート]手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650872-170413-02.jpg)
[ウレタンコート]手袋
エスコ¥2,220税込¥2,4421袋(10双)翌日出荷グリップ性に優れたウレタン樹脂を指先にコーティング。 手によくフィットし、様々な作業に使用いただけます。厚さ(mm)2.2色(本体)ホワイト
耐油手袋 ダイローブ240-33
ダイヤゴム¥2,498税込¥2,7481双当日出荷圧倒的な機械的強度のゴム素材「ポリウレタン」で実現 0.9mmの極薄膜厚+高耐久性の耐油ロング手袋。 ダイローブ240の袖をぐっと伸ばして肘下33cm、飛沫を防ぐ安心を備えました。 水、油・オイルの浸漬作業、ハードワーク向けに開発。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間の油・オイル作業でも快適な作業を維持できます。 粒子状滑り止めがオイルアップ環境でも高いグリップを発揮します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。寸法A(mm)330寸法F(mm)116寸法D(mm)81寸法E(mm)39寸法B(mm)133寸法C(mm)123RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油
『耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 塩化ビニール 耐油手袋
- ニトリルゴム 耐油手袋
- ポリウレタン 耐油手袋
- その他耐油手袋
手袋 の新着商品
ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,318¥1,198
ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキウィード(Wonder Grip)税込¥1,318¥1,198








![[ウレタンコート]手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650793-170413-02.jpg)

![[ウレタンコート]手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650872-170413-02.jpg)
![[L/240mm] 手袋(ポリウレタンコート) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508545-210427-04.jpg)