ユニワールド
アクリル手袋 すべり止め付
吸湿発熱、タッチパネル、すべり止め付のアクリル手袋
用途
荷役作業・建築・農作業
材質
【本体】アクリル・アクリレート繊維・ポリウレタン・導電性繊維
色
ブラック
サイズ
フリー
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03946980
SB302
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください