東京パック
エンボス 手袋 #30(五本絞り)50枚入 M 30μ
内エンボス
材質
ポリエチレン
色
半透明
外寸法(mm)
275、手の平まわり:約320、中指の長さ:77
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04842402
010300712100
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください