絞り込み
色
グレー(4)
シルバー(1)
ブルー(2)
ベージュ(3)
サイズ
- M(1)
- フリー(5)
ブランド
- TRUSCO
- アゼアス(13)
- 柏田製作所(13)
- JUTEC(13)
- 大中産業(12)
- アリオカ(mc.maon)(10)
- 日光物産(NIKKO)(10)
- Max Dyna(10)
- Asahicho(旭蝶繊維)(8)
- 日本エンコン(7)
- セーフラン安全用品(7)
- 呉テント工業(7)
- 帝健(6)
- トモヤ(6)
- 原田産業(5)
- BSX(4)
- 吉野(3)
- ポルテ(3)
- Delta Plus(デルタプラス)(3)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

グレー(4)

シルバー(1)

ブルー(2)

ベージュ(3)

防炎ローハイド型前掛け
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)710全長(mm)900サイズフリータイプ防炎
難燃ストレッチ 腰下エプロン
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181着当日出荷ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリー幅(cm)74着丈(cm)78
防炎足カバー
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681組当日出荷から9日以内出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)400全長(mm)250サイズフリータイプ防炎
難燃ストレッチ 足カバー
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501着当日出荷ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリータイプ足カバー幅(cm)13~21長さ(cm)40
難燃ストレッチ 胸当てエプロン
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481着当日出荷ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリー幅(cm)81着丈(cm)85
スーパープラチナ遮熱作業ズボン
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。色シルバー生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物種別ズボン材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物胸囲(cm)-肩幅(cm)-袖丈(cm)-着丈(cm)-機能遮熱裾廻りB(cm)-職業別シーン溶接工