絞り込み
インク色
3色一体型(1)
4色一体型(1)
その他(2)
オレンジ(12)
グレー(1)
セット(10色以上)(2)
セット(10色未満)(6)
ピンク(28)
ベージュ(2)
水色(6)
白(69)
紫(10)
緑(27)
茶色(10)
赤(73)
金色(6)
銀色(5)
青(45)
黄色(51)
黒(88)- インク色をもっと見る
ブランド
- 不易糊工業(フエキ)(35)
- ピカマーカー(24)
- サクラクレパス(13)
- エスコ(10)
- シンワ測定(9)
- パイロット(8)
- 未来工業(8)
- 祥碩堂(8)
- LA-CO(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(7)
- ニッペホームプロダクツ(7)
- Markal(7)
- シヤチハタ(6)
- 寺西化学(6)
- 日本理化学(5)
- TRUSCO(4)
- トンボ鉛筆(4)
- uni(三菱鉛筆)(4)
- ユニット(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「インク色」から絞り込む

固形ペンキマーカー
シンワ測定¥499税込¥5491本当日出荷耐熱、耐光、耐水に優れています。 -10~200℃までの面に使用できます。 ペンキのように撹拌は不要で手や服を汚しません。 塩ビシートや長尺シートに滲み出てきません。 濡れた面にもマーキングできます。用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂質量(g)32本体寸法(mm)135×20×20耐熱温度(℃)-10~200インク油性(顔料)
ペイントマーカー 油性ペイントマーカー
ニッペホームプロダクツ¥629税込¥6921本6日以内出荷耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。用途鉄、木材などのマーキングに。屋内外用。(鉄部、木部、コンクリート、プラスチック、ガラスなど)。作業現場、工業用素材・部品へのマーキングに。補修、ホビーの仕上げ用。材質合成樹脂塗料乾燥時間(分)10~20文字サイズ細字
ペイントマーカー細字 丸芯
uni(三菱鉛筆)¥209税込¥2301本当日出荷油性サインペン/細字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)11線幅(mm)0.8~1.2商品タイプ使い切り本体
全天候型工事撮影用黒板 専用クレヨン
つくし工房(3件のレビュー)¥789税込¥8681箱(10本)当日出荷特殊な表面加工と専用クレヨンで雨の中はもちろん、水中でも使用できます。用途各種工事用撮影黒板として。適合本体149寸法(Φ×mm)10×75インク色白商品タイプ使い切り本体
鉄筋マーカー
アラオ¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。 全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。 小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。用途筋サイズの色分けにトラスコ品番489-7595材質塩化ビニール全長(mm)50色赤質量(g)80内径(Φmm)15外径(Φmm)19寸法(縦×横)(mm)75×20繰り返し・詰め替え対応
マジック ラッションドローイングペン
寺西化学(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷から4日以内出荷水性顔料インキのドローイングペン。ペン先も潰れにくく、滑らかな書き味。用途製図、コミック・デザインワークに最適。インク色黒グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
まとめ買い 工業用メタリックマーカー 中字
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。用途溶接箇所、鉄鋼材、木材、樹脂などの産業資材へのマーク・チェック。材質顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤適合温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
工業用マーカー AEROSPACE
Markal¥959税込¥1,0551本当日出荷航空宇宙産業で一般的なGEとロールスロイスの規格を満たしています。 塩化物、ハロゲン、低融点金属、および硫黄の含有が非常に少ないため、耐食性が要求される金属へのマーキングに適しています。 工業レベルの非常に高い耐久性と速乾性を備えています。用途ステンレス鋼、超合金金属などへのマーキングに。材質インク:顔料、本体:金属、芯:ポリエステル繊維適合規格GE D50TF8、Rolls-Royce EMS 56752適合温度(℃)-46~66ペン先長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応![工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent ピカマーカー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22352026-230328-02.jpg)
工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent
ピカマーカー(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。マーキングは長時間持続します。芯は交換式で経済的です。芯は乾燥しにくく長く使用できます。回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。仕様reddotデザインアワード受賞2014、IFデザインアワード受賞2014材質顔料適合温度(℃)-10~40繰り返し・詰め替え対応
スポットマーカー筆タイプ
コノエ¥3,998~税込¥4,398~1箱(5本)当日出荷筆の後始末不要。(硬化しない) 使用中、容器を倒してもペイントは流出しない。用途土木・建築・測量・鉄道・その他の工事現場のマーキングに、アスファルト舗装・コンクリート・石材・木部・鉄部(下塗り必要)材質合成樹脂エマルションペイント1種(JIS5663)幅(mm)28全長(mm)155質量(g)375
修正マーカー インク消しマーカー
ニッペホームプロダクツ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷油性・水性マーカーやインク、テープをはがした後の粘着剤の残りなどを手軽に除去・修正できるペンタイプの汚れ落としです。低臭で使用後にベタベタしない速乾性です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当。用途金属、プラスチック、ガラス、ゴム、陶器などに書かれた油性・水性マーカーやインク、クレヨンなどの除去・修正。テープやシールの粘着物の残り、手アカなどの汚れ落としに。付属品替え芯1個トラスコ品番693-0768材質有機溶剤インク色透明ペン先15×10mm
消えないマーカー極太黒 袋
不易糊工業(フエキ)¥499税込¥5491本当日出荷はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様極太・袋入材質本体:アルミ幅(mm)【筆記】10mm×16タイプ【芯】角インク色黒性質不透明油性線の太さ極太
工業用水性マーカー PAINT-RITER
Markal¥529税込¥5821本当日出荷水性マーカーでありながら工業レベルの耐久性、速乾性を有しています。 低VOC、キシレンフリーの仕様で、環境と健康にやさしいマーカーです。 非危険物なので、輸送や保管に心配がいりません。用途プラスチック、金属、ゴム、ガラスなどへのマーキングに。材質本体:樹脂、芯:アクリル繊維適合温度(℃)4~66ペン先長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
工業用マーカー「PROMAX」
LA-CO¥939税込¥1,0331本当日出荷ペン先が14.2mmと太いので目立つ字を書くのに便利です。用途金属、樹脂、ガラス、配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、先端が太いので大きく読みやすい文字が書けます寸法(mm)14.2×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
ホワイトボードマーカー
シンワ測定(1件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷なめらかに書けます。用途ホワイトボード用のマーカー材質本体:プラスチック質量(g)13タイプ丸芯線幅(mm)約2.0寸法(Φ×Lmm)17×135インクアルコール系インク商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
ペイントマーカー(中字・極太) 極太
ニッペホームプロダクツ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。金属面にもきれいに塗れます。用途鉄、木材などのマーキングに。材質アクリル樹脂塗料容量(L)0.0291乾燥時間20分~40分線の太さ極太
乾かないマーカー48
不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷キャップなしでも48時間ペン先が乾かない。 便利なツインタイプマーカー。 油性用途コンクリート・木材・ダンボールなどに。質量(g)13線幅(mm)細1・太3商品タイプ使い切り本体![10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー 工業用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84300450-241017-02.jpg)
10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー 工業用
エスコ¥2,480税込¥2,7281セット当日出荷中字・細字 油性 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用 耐水・耐候性(蛍光色を除く) 工業用仕様●メーカー:サクラクレパス●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/蛍光黄、白、赤、黒、蛍光桃中字/蛍光レモン、蛍光ピンク、白、赤、水色●線幅:細字/1mm中字/2mm
消えないマーカー極太青 袋
不易糊工業(フエキ)¥509税込¥5601本当日出荷はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様極太・袋入材質本体:アルミ幅(mm)【筆記】10mm×16タイプ【芯】角インク色青性質不透明油性線の太さ極太繰り返し・詰め替え2
工事用ペイントマーカー 中字 丸芯
シンワ測定¥1,398~税込¥1,538~1箱(6本)ほか当日出荷から翌日出荷まとめ買いに便利です。用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。材質(本体)アルミ質量(g)22先芯丸芯線幅(mm)2本体サイズ(mm)144×15×15インク油性(顔料)・不透明RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
デュアルブラッシュペン
トンボ鉛筆¥299税込¥3291本当日出荷から4日以内出荷筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
工業用マーカー 「VALVE ACTION」
LA-CO¥219~税込¥241~1本当日出荷キシレンを含まないので環境にも良いです。 速乾性に優れているため、作業時間を短縮できます。 -46℃~66℃で使用できます。用途金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、タイヤ、服、ファブリックへの素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
キットパス1本入 ホルダー入
日本理化学(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷から5日以内出荷◇キットパス(環境固形マーカー)の特徴 ●粉が出ない 固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。 いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。 粉を嫌うOA器機の集まるところや食品関係など清潔さを求める場所に最適です。 ●経済的! マーカーの2-3倍使えます。また補充用であれば一本あたり75円(税抜) キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。 ●揮発臭がない! 固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。 揮発しないのでマーカーのようにキャップをしめる必要はありません。 ●最初から最後まで同じ濃さで書ける。 固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。 ●環境にやさしい。 ホルダーに補充用キットパスを装着できるので、無駄なく使えごみの排出も最小限です。 ※ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能です。 つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。 キットパスは粉の出ない新しい筆記具です。鮮やかで見やすく、ソフトで快適な書き味が楽しめます。 ※黒板には使用できません。 ホルダー付きで手を汚しません。繰り返し・詰め替え対応![工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent ピカマーカー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679820-240624-02.jpg)
工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent
ピカマーカー(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。マーキングは長時間持続します。芯は交換式で経済的です。芯は乾燥しにくく長く使用できます。回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。材質顔料寸法(mm)ペン先:10温度範囲(℃)-10~40繰り返し・詰め替え対応
工業用マーカー DURAINK20
Markal¥359税込¥3951本当日出荷キャップがないノック式なので片手でマーキングが可能です。 速乾性が高く、且つ洗剤と水でキレイに消すことができます。 クリップがついており、ポケットへの収納に便利です。用途鉄、ガラス、アルミなど平滑面へのマーキングに。材質インク:顔料ペン先長さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チューブマーカー STYLMARK
Markal¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷ペン先がスチールボールになっており、凹凸がある粗面や油っぽい面にもマーキングが可能です。 耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。 液だれしにくいので、垂直面や天井面の仕様に適しています。用途金属、コンクリート、アスファルト、石こう、樹脂、ゴム、生地へのマーキングに。材質インク:顔料、芯:スチールボール適合温度(℃)-20~70ペン先長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ZIG Cartoonist WHITE INK 30
呉竹¥499税込¥5491本(30g)当日出荷マンガやイラストの、修正やハイライトにお使いいただけるインクです。 隠蔽性の高いホワイトインク。材質樹脂/容器:PP/キャップ:PE寸法(Φ×mm)43×41インク色ホワイトインク水性顔料商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
黒板消し チョークインラーフルラージタイプ
マイゾックス¥569税込¥6261個当日出荷付属品チョーク(白2本、赤色1本)トラスコ品番102-8459材質プラスチック、布、スポンジ厚さ(mm)40質量(g)80縦(mm)125横(mm)58インク色黄商品タイプ使い切り本体マイゾックスコード221845繰り返し・詰め替え対応
工業用マーカー「PRO WASH」
LA-CO¥229税込¥2521本当日出荷鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡単に落とすことができます。用途様々な建材のマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
ピグマ5本セット
サクラクレパス¥759税込¥8351セット3日以内出荷ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です。直射日光があたっても色あせしない耐光性です。ラインマーカーを上から引いてもにじみません。用途:ノート・手帳・田上・イラスト、感熱複写・製版、図面・保存書類・重要書類、コミック・スケッチ・パターンアート 入組:ESDK005、ESDK01、ESDK03、ESDK05、ESDK08奥行(mm)12製品質量(g)52縦(mm)142横(mm)54素材ケース:PP、台紙:紙
『工業用マーカー/アートマーカー』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用マーカー
- ダーマトグラフ/油性色鉛筆
- すみつけクレヨン



























![工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent ピカマーカー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22352026-230328-02.jpg)











![10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー 工業用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84300450-241017-02.jpg)






![工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent ピカマーカー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679820-240624-02.jpg)