絞り込み
サイズ
- L(1)
- LL(1)
- フリー(8)
色
イエロー(1)
グリーン(2)
グレー(2)
シルバー(2)
ブラック(1)
ブルー(2)
ベージュ(1)
ブランド
- TRUSCO
- エスコ(9)
- 日光物産(NIKKO)(6)
- 帝健(5)
- アリオカ(mc.maon)(5)
- マツモト産業(5)
- Max Dyna(5)
- 富士グローブ(3)
- 日本エンコン(3)
- 大中産業(2)
- トーヨ[作業服](2)
- 東京都葛飾福祉工場(2)
- 柏田製作所(2)
- マックス[手袋](2)
- EUROFLEX(2)
- 東安(2)
- オカモト(1)
- シモン(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ブランドをもっと見る
「サイズ」から絞り込む
L(1)
LL(1)
フリー(8)

防炎エプロンセミロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)650全長(mm)1000サイズF特性防炎
遮熱保護具胸前掛
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷幅射熱より胴体を守ります。シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。トラスコ品番231-6188種別前掛材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼厚さ(mm)0.7色シルバーサイズフリー質量(g)440機能遮熱耐熱温度(℃)(素材)300総丈(cm)94下幅(cm)58胴回り(cm)580
パイク溶接保護具胸付前掛
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。トラスコ品番124-9533種別前掛厚さ(mm)1.6サイズフリー質量(g)290タイプ胸付本体質量(g)290混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50耐熱温度(℃)(素材)300総丈(cm)94下幅(cm)58職業別シーン溶接工
耐切創 アラミド胸付前掛
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しました。 動きやすく、耐切創性に優れたエプロンです。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番137-2599種別前掛材質アラミド繊維厚さ(mm)1.3色イエローサイズフリー摘要1枚質量(g)330幅(cm)58着丈(cm)94EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル4、耐引裂レベル2、耐突刺レベル0
パイク製保護具
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1組ほか当日出荷空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。用途溶接、溶断作業用保護具として材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.6
防炎割烹着ロング
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481着当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)サイズF胸囲(cm)90~130着丈(cm)95特性防炎
生体溶解性セラミック 耐熱胸前掛け
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。トラスコ品番856-7493材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%厚さ(mm)2.6色ベージュサイズフリー質量(g)720幅(cm)58着丈(cm)94胴回り(cm)580瞬間耐熱温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ6 0275
耐突刺用クロスエプロン
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷耐突、耐針に特化したエプロンです。特殊繊維クロス4枚重ね仕様で、針などの突起物から身を守ります。EN388規格耐突レベル4タイプです。注射器などの廃棄時の事故防止にも役に立ちます。耐切創エプロンと重ねてご使用頂くと、更に危険から身を守れます。留め具のバックルが両サイドについており、体系を気にせず脱着しやいエプロンです。生地が柔らかいため、作業効率に影響なく使用可能です。汚れた場合は、洗濯も可能です。用途突起物を扱う現場で。ゴミ収集業務などに。トラスコ品番263-9202材質ポリエステル70%、ナイロン30%厚さ(mm)4.0色黒サイズフリー幅(cm)93.0着丈(cm)60.0アズワン品番65-1981-61
パイク溶接保護具 袖付前掛け
TRUSCO¥56,980~税込¥62,678~1着当日出荷空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。種別前掛け材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.6職業別シーン溶接工
スーパープラチナ遮熱作業エプロン
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781枚当日出荷から翌々日出荷耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。種別エプロン材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物色シルバー股下(cm)-ウエスト(cm)-機能遮熱ヒップ(cm)-生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物職業別シーン溶接工