絞り込み
色
その他(1)
オレンジ(1)
グリーン(26)
グレー(1)
ピンク(7)
ブルー(71)
ホワイト(87)
ブランド
- ゴールドウイン(39)
- アドクリーン(28)
- MCC(MaxClean)(18)
- 東洋リントフリー(14)
- アズピュア(アズワン)(8)
- ミドリ安全(5)
- PROFECIO(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アイトス(2)
- アズワン(1)
- ガードナー(1)
- サンペックス(1)
サイズ
- M
- 3L(14)
- 4L(9)
- 5L(8)
- L(126)
- LL(97)
- S(35)
- SS(1)
- その他(3)
- フリー(30)
- 女性用(1)
機能
低発塵性(1)
吸汗速乾(3)
抗菌加工(1)
消臭・防臭(1)
静電気・帯電防止(9)
清浄度
- その他(1)
- クラス1(ISO 3)(2)
- クラス100(ISO 5)(21)
- クラス1000(ISO 6)(11)
- クラス10000(ISO 7)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

オレンジ(1)

グリーン(26)

グレー(1)

その他(1)

ピンク(7)

ブルー(71)

ホワイト(87)

アズピュア クリーンスーツ用フード (目出しタイプ)
アズピュア(アズワン)(3件のレビュー)¥2,510税込¥2,7611枚当日出荷から12日以内出荷仕様クラス100対応材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
アズピュア涼感クリーンフード 青
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥1,870税込¥2,0571枚当日出荷から翌々日出荷通気性に優れ、頭部のムレを軽減します。色青混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
超静電IEC対応クリーンフード
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から翌々日出荷超静電IEC対応のクリーンフードです。仕様帯電防止仕様/IEC 61340-5-1に準拠質量(g)70
クリーンルーム用フード メッシュマスク対応
ミドリ安全¥3,500~税込¥3,850~1着当日出荷から翌々日出荷別売のメッシュマスクを装着できる面ファスナーが付いています。ほほの部分にゴムを入れ、ちょうど良いフィット感を実現。また、側面にはメガネスリットを設けています。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。混率(%)ポリエステル100
クリーンスーツ用フード ツバなし
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から3日以内出荷クリーンルーム用フードです。用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。仕様ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品。帯電防止仕様:JIS T8118に準拠。ツバなし材質/仕上ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
超制電フード
東洋リントフリー¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から9日以内出荷静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。防塵性、快適性もキープします。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1047
異物混入防止対策フード
東洋リントフリー¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から4日以内出荷顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。マスク掛け、メガネ通し孔付です。タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します。用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1048
超静電IEC対応クリーンフード(マスク付)
ミドリ安全¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷から3日以内出荷超静電IEC対応のクリーンフードです。マスク付フードです。メガネ装着用のスリット付です。仕様帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠質量(g)100
アズピュアクリーンスーツ用フード 目出しタイプ・クリーン洗浄済 白
アズピュア(アズワン)¥2,760税込¥3,0361枚当日出荷導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。色白混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗10^6~^8Ω/□生地性能制電
TriApex クリーンフード
東洋リントフリー¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷異物混入防止対策として、顔周りにソフトフィット素材を採用した防塵フードです。 衿元は合せなしの被り式仕様となっております。用途クリーンルーム用、異物混入対策材質ポリエステル/ポリウレタン生地性能帯電防止・吸汗速乾・防塵
バイオクリーンフード PA1361
ゴールドウイン¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から15日以内出荷適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したフェイスカバーフードです。 後部にはサイズアジャスト出来るようバックル仕様になっています。 部材についてもオートクレーブ耐久性のある物を使用しているため耐久性にも優れています。 縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。仕様フェイスカバーフード型後部アジャスト付き、メルトカット仕様材質プリータⅢグレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
ツバ付フード PA1338
ゴールドウイン¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷適度なフィルター性と通気性を併せ持ち、表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用 前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です 後頭部上部のサイズ調整が可能なマジック式アジャスタで、頭部にフィットします仕様ツバ付頭巾フード型材質プリータⅢグレードクラス1000
異物混入防止フード PA1482
PROFECIO¥5,998税込¥6,5981枚7日以内出荷から15日以内出荷医薬品製造向けの中でも快適重視で企画された製品です。 シールドを装着して使用します。色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ヘパフード
ゴールドウイン¥5,298税込¥5,8281着7日以内出荷から15日以内出荷高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」をマスク部に使用。ポリオレフィン系マイクロウェブを中間に配した3層構造で、通気度を20cm3/cm2・s以上を確保しながら、捕集率70%(0.3~0.5μm)以上(オリジナル法)の性能を実現。材質SCX×ヘパクロス清浄度クラス1~100対応RoHS指令(10物質対応)対応
IIIマジック付フード
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚7日以内出荷から31日以内出荷プリータⅢ素材を使用したフード。 頬部分マスク用マジック付。 後頭部マジック調節。材質プリータ(R) Ⅲ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))グレードクラス1000RoHS指令(10物質対応)対応
ヘパフード PA1150
ゴールドウイン¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷から62日以内出荷高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」を使用した通気性、防塵性を兼ね備えた素材「ヘパクロス」を口部に使用した一体型マスクです。 後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストがついています。 後頭部下はマスクから延びたヒモを結ぶ事により顔面にフィットしている為、口部からの塵埃・唾液の飛散を防ぎ清浄度の高いマスクです。 マスク部の形状に膨らみを持たせマスクと口の空間をつくり呼吸を楽にするような設計にしています。仕様マスク一体型フード後部アジャスト付き仕様材質プリータSCX+ヘパクロスグレードクラス100RoHS指令(10物質対応)対応
冷感が持続するクロスミントインナーフード
東洋リントフリー¥7,498税込¥8,2481袋(5枚)3日以内出荷猛暑対策(冷感機能)と毛髪落下防止による異物混入対策を兼ね備えたインナーフードです。ミント成分のメンソール加工により、人の肌が持つ冷感センサーを活性化させ、接触時に爽やかで冷たい感覚が得られます。水分に反応すると冷感を発揮するキシリトール加工により、汗を冷感へと変え、高い放湿性と吸熱効果で持続的な涼感が得られます。メンソール加工とキシリトール加工の2つの加工により、接触冷感と持続冷感のダブル冷感を実現しました。柔らかなストレッチ素材で伸縮性があり、ぴったりフィットすることで毛髪の飛び出しを防ぎ、異物混入対策に優れています。耳部に眼鏡差しを設け、装着時の窮屈さを軽減しています。Xmint(クロスミント)は室谷株式会社の商標登録製品です。用途クリーンルーム内の暑さ対策と異物混入対策。色ホワイト素材ポリエステル/ポリウレタン
毛髪落下防止 快適ニットフード 10枚入 JZ508C-01シリーズ
東洋リントフリー¥12,980税込¥14,2781袋(10枚)5日以内出荷毛髪全体を包み込む仕様のフード型ネットで、毛髪の落下を防止します。女性用の肌着に採用されている吸汗・放湿に優れた、ソフトでなめらかな肌触りの肌にやさしい素材:キューブアクアを使用していますので、快適にご着用いただけます。使用素材:キューブアクアは、ナイロン素材の2倍の吸放湿性を持ち、頭部のムレ感を解消します。着用する人の頭の形にそった立体設計を行い、長時間の着用でも圧迫感のないソフトなフィット感を実現します。洗濯用ネットに入れて、洗濯を行って下さい。色ホワイト素材ナイロン/ポリウレタン
クリーンフードFC407C クリーン洗浄
アズピュア(アズワン)¥3,270税込¥3,5971枚当日出荷クリーンルーム用フード 頬部に面ファスナー(オス)がついています。 クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。色ホワイト混率(%)ポリエステル100
アズピュアクリーンスーツ用フード 目出しタイプ・クリーン洗浄済 青
アズピュア(アズワン)¥2,760税込¥3,0361枚当日出荷導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。色青混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗10^6~^8Ω/□生地性能制電
TriApex 快適・吸汗速乾クリーンフード
東洋リントフリー¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷から5日以内出荷汗をよく吸収し生地表面で広く拡散、素早く乾く機能を持つ吸汗速乾性。 顔周りにソフトフィット素材、タレ部分はムレ対策の薄地素材を使用。 導電糸入りの制電性を有する製品。 マスク掛け付き、メガネ通し穴付き、後頭部ゴム絞り(1本)、衿元合せに脱落防止ホック採用。用途クリーンルーム用、異物混入対策材質ポリエステル/ポリウレタンタイプ男女共用生地性能吸汗速乾、制電性
TriApex クリーンフード
東洋リントフリー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷耳メッシュ仕様の防塵性の高いクリーンフード。 導電糸入りの制電性を有する製品。 頬部に面ファスナー付き、後頭部面ファスナー調節(1本)付き。用途クリーンルーム用、異物混入対策タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100生地性能制電性
TriApex クリーンキャップ
東洋リントフリー¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷後頭部ゴム絞り仕様の防塵キャップです。用途クリーンルーム用、異物混入対策仕様女性用、後頭部ゴム絞り色ホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
フード PA1201
ゴールドウイン¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷から62日以内出荷高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。 前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。 後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。仕様頭巾フード型後部アジャスト付き仕様材質プリータⅡグレードクラス100~1000
クリーンフード白
ゴールドウイン¥4,098税込¥4,5081個当日出荷大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。用途クリーンルーム内の作業に。仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当後部マジックテープ調整付材質ポリエステル色ホワイト質量(g)60














































![不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具] 不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454749-260831-02.jpg)