絞り込み
ブランド
- 国重・ライティング
- Jackery(ジャクリ)(85)
- TogoPower(34)
- EcoFlow(エコフロー)(29)
- DJI(20)
- 富士倉(18)
- Anker(アンカー)(16)
- サイバーパワー(15)
- 日東工業(14)
- デンヨー(11)
- 日動工業(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- 新ダイワ(9)
- YAMAZEN(山善)(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- EARTH POWER(8)
- イチネンTASCO(7)
- ASAGAO(7)
- BLUETTI(ブルーティ)(7)
- ブランドをもっと見る

タメルラボ TL-3000NE ポータブル蓄電池
国重・ライティング¥1,188,000税込¥1,306,8001台5日以内出荷キャリーケース型で大容量電源もスムーズに持ち運び可能な大容量ポータブル蓄電池です。建設現場や土木工事での電源確保に理想的な大容量ポータブル蓄電池(電池容量:3,108 Wh、定格AC出力:3,000 W)です。電動工具や照明、通信機器、企業のBCB、ドローン充電など幅広い機器に対応。重量は業界最軽量で持ち運び可能、騒音・排気がなく、安全性にも優れます。使用環境温度は-20~60℃で過酷な現場に強い構成です。用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×235×555充電時間約5.5保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】800出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)3108放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
タメルラボ TL-6000NE ポータブル蓄電池
国重・ライティング¥1,628,000税込¥1,790,8001台5日以内出荷キャリーケース型で大容量電源もスムーズに持ち運び可能な大容量ポータブル蓄電池です。建設現場や土木工事での電源確保に理想的な大容量ポータブル蓄電池(電池容量:6,216 Wh、定格AC出力:3,000 W)です。電動工具や照明、通信機器、企業のBCB、ドローン充電など幅広い機器に対応。重量は業界最軽量で持ち運び可能、騒音・排気がなく、安全性にも優れます。使用環境温度は-20~60℃で過酷な現場に強い構成です。用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。質量(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×235×555充電時間約5.5保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)6216放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池
国重・ライティング¥2,800,000税込¥3,080,0001台5日以内出荷業界最大蓄電容量を誇る超大容量ポータブル蓄電池です。建設・土木現場での長時間・高負荷作業に最適な容量12,432 Wh、定格AC出力3000Wです。純正弦波出力で測量器や通信機器など精密機器も安心。静音かつニオイやガスも出ないため室内作業やトンネル工事にも最適。質量は58kgながら過般に優れた設計です。過酷な現場環境(-20~60 ℃)にも強く、国際規格基準クリア(IEC国際電気標準会議)の安心安全な製品です。用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。質量(kg)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×330×555充電時間約11保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)12432放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
タメルラボ TL-2000NE ポータブル蓄電池
国重・ライティング¥638,000税込¥701,8001台5日以内出荷2072Whの大容量を備えたアタッシュ型ポータブル電源です。定格2000W出力で電動工具やOA機器、測量機器も安定稼働。純正弦波出力により精密機器も安心して使用可能です。わずか18kgと軽量で持ち運びも容易、静音・無排気で屋内利用も快適。耐環境性-20~60℃に対応し、トンネル工事など過酷な現場でも信頼を発揮します。IEC認証取得&7年保証付きで、防災・BCP対策に欠かせない安心の蓄電池です。用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×185×420充電時間約4保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】800出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)2072放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
タメルラボ TL-1000NE ポータブル蓄電池
国重・ライティング¥429,000税込¥471,9001台5日以内出荷軽量12kgのアタッシュ型ポータブル電源です。容量1036Wh/定格出力1000Wで、停電時のオフィスや工事現場、トンネル工事でも即戦力。純正弦波出力により電動工具や測量機器など精密機器も安心して使用可能です。約2時間で満充電、静音・ガス無排気で屋内でも快適。耐環境性-20~60℃に対応し、IEC認証取得&7年保証で過酷な現場でも信頼性を発揮します。BCP対策に最適な一台です。用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×185×420充電時間約2保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】800出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)1036放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
タメルラボ 専用ソーラーパネル TLSL-250S
国重・ライティング¥189,000税込¥207,9001台5日以内出荷効率性と実用性を兼ね備えた250Wモデルのソーラーパネルです。BCP対策や長期現場での安定電源確保に最適。折り畳み可能で持ち運びも容易です。クリーンで持続的な電源供給を実現します。用途停電が長期化した際のタメルラボへの充電に。質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×80×490(折畳時)、3140×20×530(展開時)発電力(W)250
タメルラボ 専用ソーラーパネル TLSL-400S
国重・ライティング¥222,000税込¥244,2001台5日以内出荷最大400Wの高効率発電で大容量モデルの充電もスピーディーです。過酷な環境下でも確実に電源を確保。防災・工事現場に最適な信頼のソーラーソリューションです。用途停電が長期化した際のタメルラボへの充電に。質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×80×490(折畳時)、3155×20×705(展開時)発電力(W)400
タメルラボ 専用ソーラーパネル TLSL-150S
国重・ライティング¥100,000税込¥110,0001台5日以内出荷持ち運びやすい150Wのソーラーパネルです。屋外や工事現場でも簡単に設置でき、ポータブル電源をクリーンに充電します。BCPや防災備蓄と組み合わせて安心の電源確保を実現します。用途停電が長期化した際のタメルラボへの充電に。質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×70×475(折畳時)、2065×20×530(展開時)発電力(W)150
タメルラボ ダブルインバーター TL-9000NE-D ポータブル蓄電池
国重・ライティング¥2,400,000税込¥2,640,0001台5日以内出荷9324Whの大容量を誇るハイエンドモデルです。100V3000Wと200V7000Wの同時出力で、PC・モニター・通信設備などの精密機器から、大型電動工具や冷暖房機器まで幅広く安定稼働。停電時のオフィスやトンネル工事など電源確保が難しい現場で強力にサポートします。静音・無排気で屋内利用も快適。IEC認証取得、安心の7年保証付きで、企業の防災・BCPに最適なプロ仕様の蓄電池です。用途100Vと200Vを同時に出力したい時に。質量(kg)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×305×505充電時間約12電池リチウムイオン電池保証期間7年環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、AC200V(30A)×1口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)9324放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
タメルラボ ダブルインバーター TL-6000NE-D ポータブル蓄電池
国重・ライティング¥1,950,000税込¥2,145,0001台5日以内出荷100Vと200Vを同時出力できる次世代モデルです。容量6216Wh/100V3KW&200V7KWで、建設現場や災害時に真価を発揮。100VではPC・モニター・通信機器を安定稼働、200Vでは電動工具や冷暖房設備を力強く駆動。静音・無排気で屋内利用も安心です。IEC認証、7年保証を備えた信頼の蓄電池は、企業のBCP対策や過酷な現場の切り札として欠かせない存在です。用途100Vと200Vを同時に出力したい時に。質量(kg)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×305×505充電時間約8電池リチウムイオン電池保証期間7年環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、AC200V(30A)×1口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)6216放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)