絞り込み
ストレージ容量
  • 18TB
  • 1TB(3)
  • 2TB(14)
  • 4TB(17)
  • 6TB(5)
  • 8GB(3)
  • 8TB(24)
  • 12TB(6)
  • 16TB(18)
  • 20TB(1)
  • 24TB(6)
  • 32TB(15)
  • 36TB(4)
  • 40TB(1)
  • 48TB(8)
  • 64TB(2)
  • 72TB(2)
  • 108TB(1)
  • -(1)
  • その他(10)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
ベイ数
  • 6(2)
RAID機能
  • RAID0(1)
  • RAID1(1)
  • RAID5(1)
  • RAID6(2)
  • RAID10(1)
インターフェイス
  • Serial ATA III(1)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(2)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
2TB(14)
4TB(17)
6TB(5)
8TB(24)
12TB(6)
16TB(18)
24TB(6)
32TB(15)
48TB(8)
その他(10)
ストレージ容量をもっと見る
  • TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation NAS

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
  • TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥499,800税込¥549,780
    1本
    8日以内出荷
    様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「CopyonWrite」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「IntelクアッドコアCPU2.1GHz」搭載・大容量/高信頼「8GBECCメモリ」搭載
    付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約9.3方式ソフトウェアRAID外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230インターフェースLAN端子(10GBASE-T)背面×1・LAN端子(1000BASE-T)背面×2、USB3.2(Gen1)端子前面×1・背面×2、【LAN端子】準拠規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、【USB端子】準拠規格:USB 3.2(Gen 1)保証期間3年間(本体およびハードディスク)ドライブサイズ【対応】 3.5inchドライブ数6ベイ数6RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)

『ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります

windowsタブレット特集
おすすめ人気ランキング
WindowsNAS