絞り込み
適合メーカー
- Dynabook
- Dell(1)
- Microsoft(1)
- NEC(2)
- SHARP(1)
- 富士通(3)
- 東芝(2)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
「適合メーカー」から絞り込む
Dell(1)
Dynabook
Microsoft(1)
NEC(2)
SHARP(1)
富士通(3)
東芝(2)

PD対応充電コネクタ 富士通
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個当日出荷PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。材質PVC、ポリ塩化ビニル色ブラック消費電力(W)57まで対応内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ)本体質量(g)約9定格出力DC19V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK定格入力DC18.5-20V/3A適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通