絞り込み
ブランド
- FCT - A MOLEX COMPANY
- モノタロウ(3)
- StarTech.com(117)
- サンワサプライ(50)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- NORCOMP(29)
- AMPHENOL(18)
- RS PRO(17)
- 日本モレックス(molex)(16)
- 変換名人(12)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- エレコム(8)
- ATEN(8)
- アイネックス(7)
- SystemBase(7)
- ラトックシステム(5)
- LINDY(5)
- LINKMAN(4)
- トライメイト(4)
- エスエスエーサービス(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「メス形状」から絞り込む

D-Sub バックシェエル FMR シリーズ 25 極 B シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷。FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリ。このFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9655アズワン品番65-7587-95
D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 15 極 A 黒
FCT - A MOLEX COMPANY¥969税込¥1,0661個7日以内出荷。ポリエステルプラスチック製フード、黒。このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:FKH●コード番号:100-7456アズワン品番65-7785-91
D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 15 極 A シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷。FCT - D-Subフード。FCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:。812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3仕様●極数:15●ハウジング材質:ABS●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6254アズワン品番65-7775-41
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6266アズワン品番65-7482-69
D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,498税込¥2,7481個欠品中FCT 高密度 D-sub 圧着ハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-sub コネクタとともに使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水仕様●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5813アズワン品番65-7617-81
ネジ F-GSCH シリーズ 用途 D-Sub ねじロック 1袋 5個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-Sub ねじロック●シリーズ:F-GSCH●オス/メス:メス●コード番号:213-4948アズワン品番65-7528-10
キャップナット F1066 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 5個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●種類:スタンドオフナット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F1066●コード番号:213-4901アズワン品番65-7528-92
D-Sub バックシェエル FPHGR シリーズ 25 極 B シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷FCT - D-Subフード。FCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:。812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:アングル, ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FPHGR●コード番号:812-6444アズワン品番65-7603-94
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 9 極 E コネクタシェルD-Sub シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー仕様●極数:9●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●Dコネクタタイプ:コネクタシェルD-Sub●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6294アズワン品番65-7783-25
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6367アズワン品番65-7791-24
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 15 極 A シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー仕様●極数:15●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6301アズワン品番65-7780-90
D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 50 極 D 黒
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ポリエステルプラスチック製フード、黒。このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:FKH●コード番号:100-7484アズワン品番65-7791-28
D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 50 極 D シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷FCT - D-Subフード。FCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:。812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6305アズワン品番65-7602-19
D-subコネクタ 25極
FCT - A MOLEX COMPANY¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷FCT- D-Sub金属製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロック仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7406アズワン品番65-7673-82
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥889税込¥9781個7日以内出荷FCT - 基板実装D-Subコネクタ。垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F09P1●コード番号:812-6103アズワン品番65-7671-39
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5873アズワン品番65-7606-66
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 37 極 C シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシ仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6351アズワン品番65-7783-81
D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 15 極 A シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Nickel-plated。Solid metal hoods with short and long jack screws and anti-kink sleeving The two halves of the hood lock into one another Jack screws can be retrofitted Option of fitting hoods universally using locking mechanisms ( ; 1007490 1007490 ) O仕様●極数:15●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMH●コード番号:100-7399アズワン品番65-7482-34
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704
FCT - A MOLEX COMPANY¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:10 → 8 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5123アズワン品番65-7529-14
ネジ FVS1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 10個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷。Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●種類:ボードロックねじ●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:FVS1●コード番号:213-5171アズワン品番65-7525-55
ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 10個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷。Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●種類:ボードロックねじ●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5168アズワン品番65-7522-30
コネクタねじ FRS シリーズ 用途 D-subコネクタ
FCT - A MOLEX COMPANY¥199税込¥2191個7日以内出荷。FCT - D-Subアクセサリ。D-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:FRS●材質:真ちゅう、亜鉛●コード番号:812-6453アズワン品番65-7633-77
キャップナット F1066 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 10個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷。Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●種類:スタンドオフナット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F1066●コード番号:213-4904アズワン品番65-7520-91
アクセサリ F-GV シリーズ 用途 9極D-Subコネクタ
FCT - A MOLEX COMPANY¥559税込¥6151個7日以内出荷。FCT - D-Subアクセサリ。D-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5仕様●種類:スライドロック●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:F-GV●コード番号:812-6191アズワン品番65-7784-72
アクセサリ F-GV シリーズ 用途 15極D-Subコネクタ
FCT - A MOLEX COMPANY¥519税込¥5711個7日以内出荷。FCT - D-Subアクセサリ。D-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5仕様●種類:スライドロック●併用可能製品:15極D-Subコネクタ●シリーズ:F-GV●コード番号:812-6201アズワン品番65-7598-31
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥39,980税込¥43,9781袋(100個)7日以内出荷。Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4987アズワン品番65-7502-89
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス ニッケルの上に金めっき 173112 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥46,980税込¥51,6781袋(100個)7日以内出荷。Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●シリーズ:173112●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5137アズワン品番65-7521-64
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス PCB ニッケルの上に金めっき 173112
FCT - A MOLEX COMPANY¥489~税込¥538~1個7日以内出荷。Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥759税込¥8351袋(10個)7日以内出荷。Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4972アズワン品番65-7526-38
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 5個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷。Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5140アズワン品番65-7520-44
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥43,980税込¥48,3781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5130アズワン品番65-7521-67
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112
FCT - A MOLEX COMPANY¥479税込¥5271個7日以内出荷。Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5131アズワン品番65-7529-73
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥41,980税込¥46,1781袋(100個)7日以内出荷。Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5117アズワン品番65-7502-90
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥41,980税込¥46,1781袋(100個)7日以内出荷。Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:10 → 8 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5122アズワン品番65-7530-97
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥109,800税込¥120,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5879アズワン品番65-7603-88
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5878アズワン品番65-7616-75
D-subコネクタ 5極 オス PCBマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5088アズワン品番65-7522-32
D-subコネクタ 3極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥519税込¥5711個7日以内出荷。FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5851アズワン品番65-7617-20
D-subコネクタ 37極 オス ケーブルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥559税込¥6151個7日以内出荷。FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ。FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6380アズワン品番65-7775-50
D-subコネクタ 2極 メス スルーホール 1箱 50個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥97,980税込¥107,7781箱(50個)7日以内出荷。FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です黒色 定格電流: 20 A仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5835アズワン品番65-7524-22