絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(3)
  • StarTech.com(129)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(75)
  • サンワサプライ(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • NORCOMP(34)
  • AMPHENOL(22)
  • RS PRO(17)
  • 変換名人(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • ATEN(8)
  • エレコム(7)
  • アイネックス(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • ラトックシステム(5)
  • LINKMAN(4)
  • トライメイト(4)
  • エスエスエーサービス(4)
  • イメージニクス(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

D-sub変換アダプタ :「D-sub」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • d-sub 9ピン
  • d-sub 15ピン
  • d-sub 9ピン メス
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換タイプから絞り込む
from Molex D-subコネクタ 25極 / 1731140320 日本モレックス(molex)from Molex D-subコネクタ 25極 / 1731140320日本モレックス(molex)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7401アズワン品番65-7674-74
HD-D SUB コネクタ RCPT DE 15POS TH 日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ RCPT DE 15POS TH日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-49
HD-D SUB CONN RCPT DE 15POS ソルダー 日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DE 15POS ソルダー日本モレックス(molex)
949税込1,044
1個
欠品中
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-48
HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH 日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-51
D-SUB コンタクト ソケット ソルダー 日本モレックス(molex)D-SUB コンタクト ソケット ソルダー日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷
仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-37
D-SUB バックシェル DE 180ー PET 日本モレックス(molex)D-SUB バックシェル DE 180ー PET日本モレックス(molex)
2,098税込2,308
1個
欠品中
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:PET(ポリエステル)本体アズワン品番65-1625-37
D-SUB バックシェル DE 45DEG 亜鉛 日本モレックス(molex)D-SUB バックシェル DE 45DEG 亜鉛日本モレックス(molex)
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-58
HD D-SUB ハウジング プラグ 78POS スチール 日本モレックス(molex)HD D-SUB ハウジング プラグ 78POS スチール日本モレックス(molex)
5,398税込5,938
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:78 コネクタ タイプ:高密度 D Sub コネクタ シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ 種別:プラグ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:Molex 173112 シリーズ 1731120223 1731120224 1731120225 クリンプ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-05
D-SUB コンタクト ソケット 10-8AWG クリンプ 日本モレックス(molex)D-SUB コンタクト ソケット 10-8AWG クリンプ日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-21
D SUB コネクタ プラグ DC 37POS TH 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DC 37POS TH日本モレックス(molex)
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:37 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DC 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-24
D-SUB バックシェル DD 180DEG ABS/PC 日本モレックス(molex)D-SUB バックシェル DD 180DEG ABS/PC日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DD ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-85
D SUB コネクタ プラグ DD 50POS TH 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DD 50POS TH日本モレックス(molex)
6,098税込6,708
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:50 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-25
HD-D SUB CONN RCPT DB 44POS ソルダー 日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DB 44POS ソルダー日本モレックス(molex)
2,098税込2,308
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:44 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-10
D SUB コネクタ プラグ DE 9POS TH 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DE 9POS TH日本モレックス(molex)
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
HD-D SUB CONN プラグ DE 15POS ソルダー 日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN プラグ DE 15POS ソルダー日本モレックス(molex)
959税込1,055
1個
欠品中
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-06
D-SUB バックシェル DA 180DEG ABS/PC 日本モレックス(molex)D-SUB バックシェル DA 180DEG ABS/PC日本モレックス(molex)
2,098税込2,308
1個
欠品中
仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-75
D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
HD-D SUB CONN RCPT DD 78POS ソルダー 日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DD 78POS ソルダー日本モレックス(molex)
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:78 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-12
HD-D SUB コネクタ プラグ DA 26POS TH 日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ プラグ DA 26POS TH日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1個
欠品中
仕様コンタクト数:26 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
HD-D SUB コネクタ RCPT DD 78POS TH 日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ RCPT DD 78POS TH日本モレックス(molex)
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:78 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
D-sub変換アダプタ