絞り込み
メス形状
- ミニD-sub15ピン(3)
オス形状
- DisplayPort(1)
- USBType-C(2)
変換タイプ
- オス - メス(2)
コネクタ形状
- DisplayPort(オス) - VGA(メス)(1)
- その他(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
色
ゴールド(1)
ホワイト(2)
ゴールド・ホワイト
ブランド
- j5 create
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(114)
- サンワサプライ(49)
- 変換名人(11)
- エレコム(8)
- ATEN(8)
- SystemBase(7)
- ラトックシステム(5)
- LINDY(5)
- LINKMAN(4)
- トライメイト(4)
- エスエスエーサービス(4)
- アイネックス(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ブラックボックス(2)
- イメージニクス(2)
- CONTEC(コンテック)(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- アバー・インフォメーション(1)
- ブランドをもっと見る
「メス形状」から絞り込む
ミニD-sub15ピン(3)

USB3.0 to VGA slim display Adapter
j5 create¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最大2048 × 1152の解像度にて1080p HDのビデオを再生可能。 別途で電力供給不要で、パソコンに挿すだけで バスパワーで利用いただけます。 パソコンのUSB3.0から簡単にディスプレイを増設することができます。 複数拡張も可能ですので、マルチディスプレイで仕事効率が一気に向上します。 WindowsとMacに両対応です。 ドライバーインストールが必要です。 超スリムコンパクト設計で、どこにも持ち運びできます。材質プラスチック色ホワイト質量(g)約26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×26×15最大解像度2048 × 1152 (60Hz)給電方式バスパワーオス形状USB3.0メス形状VGA
DisplayPort VGA adapter
j5 create¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷DisplayPort端子のパソコンからVGA端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。セット内容JDA114本体、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)38外形寸法(mm)45×45×15コネクタ形状DisplayPortオス - VGA15pinメス保証期間2年ケーブル長(cm)9対応解像度1920×1200/1080P@60Hz給電方式バスパワーオス形状DisplayPortメス形状VGA15pin変換タイプメス - オス
Type-C to VGA ディスプレイアダプター
j5 create¥2,398税込¥2,6381個当日出荷USB Type-Cを備えたパソコンから簡単にVGA端子に変換するディスプレイアダプターです。 DisplayPort Alt mode対応しています。 MacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでプロジェクターやモニターを拡張できます。セット内容JCA111 USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書色シャンパンゴールド材質(本体)プラスチック/アルミ質量(g)28.6(ケーブルを含む)外形寸法(mm)23.4×68×14.4コネクタ形状USB Type-Cオス - VGAメス保証期間2年ケーブル長(cm)14.5対応解像度最大1080p@60Hz(理論値)給電方式バスパワーオス形状USB Type-Cメス形状VGA変換タイプメス - オス