絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(15)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(3)
コネクタ形状
- DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
- DisplayPort(オス) - VGA(メス)(1)
- Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(2)
- その他(12)
変換タイプ
- オス - オス(3)
- オス - メス(14)
色
グレー(3)
ゴールド(3)
シルバー(3)
ホワイト(12)
ブランド
- j5 create
- モノタロウ(18)
- StarTech.com(739)
- サンワサプライ(536)
- ダイヤトレンド(405)
- 変換名人(235)
- エレコム(225)
- メディアカバーマーケット(161)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(157)
- LINDY(109)
- アイネックス(106)
- 日本製線(98)
- BUFFALO(バッファロー)(92)
- PANDUIT(パンドウイット)(90)
- ATEN(71)
- エスエスエーサービス(70)
- 冨士電線(東京)(68)
- OWLTECH(オウルテック)(63)
- CIO(59)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(57)
- オーム電機(53)
- ブランドをもっと見る
特価

USB3.0 to HDMI slim display adapter
j5 create¥6,398税込¥7,0381個当日出荷USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。 本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。 外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。 機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)33.5外形寸法(mm)23.4×67.72×14.45ケーブル長(m)0.1295コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス保証期間2年アダプター型式アクティブケーブル長(cm)12.95対応解像度2048×1152@60Hz給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Aメス形状HDMI変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB3.0 to 4K HDMI&2K HDMIデュアルディスプレイアダプター
j5 create¥10,980税込¥12,0781個当日出荷SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。 コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。 USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、 HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。 本アダプターは3つの表示モードに対応します。 プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。 拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。 ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。 プレゼンテーションに最適です。 コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。セット内容JUA365本体、保証書色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)84.5外形寸法(mm)68×66×15ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス保証期間2年アダプター型式アクティブケーブル長(cm)20対応解像度HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能)給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Aメス形状HDMI(4K)変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(4K)コネクタ2USB Type-AHDCP対応非対応HDR対応非対応
wormhole switch リンクケーブル
j5 create(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷2台Windowsパソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。 簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。 コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。 資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。 会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。セット内容JUC100 ワームホールスイッチ、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト質量(g)44(ケーブルを含む)外形寸法(mm)57.5×18×10コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)180給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
USB3.0 wormhole switch リンクケーブル
j5 create(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB3.0高速5Gbps速度でWindowsとMac同士で2台パソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。 簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。 コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。 資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。 会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。セット内容JUC500 超高速リンクケーブル、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)60外形寸法(mm)18.8×8.7×53.5ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年ケーブル長(cm)150伝送速度(Gbps)5給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
JCA152 USB-C to 4K HDMI & パワーデリバリーアダプタ
j5 create¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、HDMIポートx1セット内容JCA152本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約19.5ケーブル長(m)0.082外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11最大解像度4K30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)8.2給電方式バスパワー/セルフパワーオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
USB Type-C to HDMI+USB3.0マルチアダプター
j5 create¥4,598税込¥5,0581個当日出荷パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)40.8(ケーブル含む)外形寸法(mm)75.4×37.8×15.2ケーブル長(m)0.25コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス保証期間2年ケーブル長(cm)25対応解像度HDMI:4K 3840×2160@30Hz給電方式バスパワー/セルフパワーUSBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート)変換タイプメス - オス
VGAtoHDMI + audio 変換アダプター
j5 create¥4,998税込¥5,4981個当日出荷VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。セット内容JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)61外形寸法(mm)35×12.5×79ケーブル長(m)0.1753コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)17.53対応解像度1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 )給電方式バスパワーオス形状USB Type-A/VGAメス形状HDMI変換タイプメス - オス
HDMI to VGA Adapter
j5 create¥2,398税込¥2,6381個当日出荷HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。 MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)54外形寸法(mm)40×45×14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス保証期間2年ケーブル長(cm)10対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)オス形状HDMIメス形状VGA D-Sub 15pin変換タイプメス - オス
USB3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター
j5 create¥9,098税込¥10,0081個当日出荷USB 3.0ポートを通じて4K対応HDMIディスプレイを追加できます。 本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、4K HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで4K HDMIディスプレイを増設できます。 外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして 使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。セット内容JUA354 USB 3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター、クイックインストールガイド、保証書色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)75.5外形寸法(mm)58×76×11ケーブル長(m)0.08コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)8対応解像度3840×2160@30Hz給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Aメス形状HDMI変換タイプメス - オス
JDA159 Mini DisplayPort 4K HDMI アダプター
j5 create¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷Mini Display Port から 4K HDMI に変換するアダプターセット内容クイックインストールガイド(保証書)材質プラスチック色ホワイト質量(g)約19対応OSMicrosoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP、Mac OSX10.6以降 DisplayPortデュアルモードバージョン1.2またはサンダーボルト2に準拠 HDMI 1.4仕様に準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×12×45最大解像度4K(4096×2160)@30Hz保証期間2年PC接続ミニディスプレイポート(オス)給電方式バスパワー(PD60Wをパソコンに充電可能)オス形状Mini Display Portメス形状HDMI
Mini DisplayPort to HDMI アダプター
j5 create¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Mini DisplayPort端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。セット内容JDA152本体、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)27外形寸法(mm)43×45×15ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)15対応解像度1920×1200/1080P@60Hz給電方式バスパワーオス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オス
USB3.1 Type-C to Type-A 変換ケーブル
j5 create¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB3.1 Type-C(オス) to Type-A(メス) Adapter USB 3.0 端子を搭載した外部デバイスの接続が可能。 USBメモリ、ポータブルHDD、デジカメ、メスキャナ、 プリンタなどとデータ転送が可能になります。セット内容JUCX05J USB3.1 Type-C to Type-A Adapter、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)12コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aメス保証期間2年ケーブル長(cm)10伝送速度(Gbps)最大5(理論値)USBタイプUSB3.1Gen1/USB3.0変換タイプメス - オス
Type-C to VGA ディスプレイアダプター
j5 create¥2,398税込¥2,6381個当日出荷USB Type-Cを備えたパソコンから簡単にVGA端子に変換するディスプレイアダプターです。 DisplayPort Alt mode対応しています。 MacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでプロジェクターやモニターを拡張できます。セット内容JCA111 USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書色シャンパンゴールド材質(本体)プラスチック/アルミ質量(g)28.6(ケーブルを含む)外形寸法(mm)23.4×68×14.4コネクタ形状USB Type-Cオス - VGAメス保証期間2年ケーブル長(cm)14.5対応解像度最大1080p@60Hz(理論値)給電方式バスパワーオス形状USB Type-Cメス形状VGA変換タイプメス - オス
Type-C to USB 3.0 × 4ポートハブ
j5 create¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷USB-Cから一気に4ポートUSB3.0ハブを増設できるアダプターです。 マウスやキーボードやUSBメモリなど周辺機器を増設することができます。 コンパクトで持ち運びやすいし、LED表示搭載にシャンパンゴールドカラーを採用しており、スタイリッシュで高級感溢れます。セット内容JCH343本体、保証書色シャンパンゴールド材質(本体)アルミニウム質量(g)54.5外形寸法(mm)41.6×68.5×17.3コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aメス保証期間2年ケーブル長(cm)23伝送速度(Gbps)5給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.1Gen1/USB3.0変換タイプメス - オス
USB Type-C to 4K HDMIディスプレイアダプター
j5 create¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4K HDMI。JCA153J USB Type-C to 4K HDMI ディスプレイアダプターを使用し、MacBook、Chromebook、タブレットなどの USB Type-C ポートから4K HDMIポートへの変換ができます。 (USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)セット内容JCA153J USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書色シャンパンゴールド材質(本体)プラスチック質量(g)30.2(ケーブルを含む)外形寸法(mm)23.4×68×14.4ケーブル長(m)0.145コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)14.5対応解像度最大4K@60Hz(理論値)給電方式バスパワーオス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプメス - オス
AERO DROP iPhone/iPad to Windows ワイヤレスクロスリンクドングル
j5 create¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷高速・安定接続を実現するUSB 2.0対応 2.4GHz ワイヤレスドングル(Wormhole Switch用 Bluetooth対応)。CROSS-DROP機能 (デバイス間でファイルをスムーズ転送)。AirDrop のような感覚でファイル転送が可能。iPhone/iPadと PC・ノートPC間で簡単にデータを共有。CROSS-DESKTOP機能 (画面をまたいでスマート操作)。セカンドディスプレイとして、複製表示(iPad → Windows)および拡張表示(Windows → iPad)に対応。画面は自動的に回転・リサイズされ、表示先の画面サイズや向きに最適化されます。2つのデバイス間で、キーボード・マウス・クリップボードを共有可能。CROSS-TOUCH機能 (タッチとペン操作を共有できる) 。接続先がタブレットの場合、バーチャル・マルチタッチおよびペン入力に対応。Windows OS のジェスチャー操作をそのまま利用可能。手書き入力に対応し、筆圧検知(1024段階)、ペンの傾き、ペン側面ボタン(消しゴムや選択機能など)をサポート。画面上に直接書き込める、便利なマークアップツールを搭載
JCA465 USB-C to HDMI(シングル8K) デュアルディスプレイアダプタ
j5 create¥10,980税込¥12,0781個当日出荷WindowsパソコンのType-Cポートから、ドライバーをインストールすることなく、簡単にデュアルディスプレイを増設することができる変換アダプターです。MSTチップを採用したので、パソコンのUSB-CポートがDisplayPortAltModeに対応していれば、プラグ&プレイ使用できます。最大表示解像度は8K60Hzをサポートし、高リフレッシュレート4K144Hzのゲーミングモニターにも対応しています。コンパクトな筐体に、高品質感が生まれるアルミ筐体を採用し、クオリティーが感じます。仕様【AudioOutput】PCのGPUがDSC圧縮対応:8K60Hz/4K144Hz/PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K30Hz/4K60Hz【ホスト】USBType-C(オス)【拡張ポート】HDMIポート×2(最大デュアルディスプレイが可能)セット内容JCA465本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム色スペースグレー/ブラック質量(g)約50ケーブル長(m)0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×12×45保証期間2年ケーブル長(cm)20給電方式バスパワーオス形状USB-Cメス形状HDMI
USB3.0 to VGA slim display Adapter
j5 create¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最大2048 × 1152の解像度にて1080p HDのビデオを再生可能。 別途で電力供給不要で、パソコンに挿すだけで バスパワーで利用いただけます。 パソコンのUSB3.0から簡単にディスプレイを増設することができます。 複数拡張も可能ですので、マルチディスプレイで仕事効率が一気に向上します。 WindowsとMacに両対応です。 ドライバーインストールが必要です。 超スリムコンパクト設計で、どこにも持ち運びできます。材質プラスチック色ホワイト質量(g)約26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×26×15最大解像度2048 × 1152 (60Hz)給電方式バスパワーオス形状USB3.0メス形状VGA
DisplayPort HDMI 4K対応アクティブアダプター
j5 create¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷DisplayPort端子のパソコンから4K HDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度4K Ultra HD (4096×2160@60Hz)です。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。セット内容JDA158本体、保証カード色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)34.2外形寸法(mm)21×45×12コネクタ形状HDMIメス - DisplayPortオス保証期間2年ケーブル長(cm)16.3対応解像度4K Ultra HD(4096×2160@60Hz)給電方式バスパワーオス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オス
DisplayPort VGA adapter
j5 create¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷DisplayPort端子のパソコンからVGA端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。セット内容JDA114本体、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)38外形寸法(mm)45×45×15コネクタ形状DisplayPortオス - VGA15pinメス保証期間2年ケーブル長(cm)9対応解像度1920×1200/1080P@60Hz給電方式バスパワーオス形状DisplayPortメス形状VGA15pin変換タイプメス - オス
USB-C 2.5Gイーサーネットアダプター
j5 create¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷USB-C 2.5Gイーサーネットアダプター。USB Type-Cポートから簡単にLANポートに変換できるイーサネットアダプターです。 通常のギガビットアダプターと格段に違って、最大2.5Gbps伝送速度をサポートしているハイスペック製品です。 約2.5倍速く転送できて、社内インターネットで大量のデータ交換が一気に完成できます。またゲームや動画再生の時でも、安定したネット環境を実現できます。 アルミ筐体とサージ保護を備えて、コンパクトなサイズで持ち運びしやすいです。セット内容JCE145本体、クイックインストールガイド、保証書色スペースグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)33外形寸法(mm)68×23×14.5ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-Cオス - RJ-45メス保証期間2年ケーブル長(cm)10データ転送速度10M/100M/1000M/2.5Gbps給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.1/3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Cメス形状RJ-45変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
USB Type-C to 4K HDMIケーブル 1.8m
j5 create¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷JCC153Gを用いて、USB Type-Cを通じた高画質の4K HDMI(最大4K@60Hz)を出力できます。 USB Type-Cポートを搭載するMacBook、タブレット、PC、ノートパソコンを手軽にHDMI搭載の外付けモニター、HDTV、プロジェクター、その他のディスプレイデバイスへ接続できます。 (USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)セット内容JCC153G本体、クイックインストールガイド、保証書色スペースグレー材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオス保証期間2年ケーブル長(cm)180対応解像度4K 3840×2160@60Hzオス形状USB Type-C/HDMIメス形状HDMI変換タイプオス - オス