絞り込み
オス形状
- Mini DisplayPort(1)
メス形状
- HDMI(タイプA)(1)
- USB TypeA(1)
コネクタ形状
- Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
変換タイプ
- オス - メス(1)
色
ブラック(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
0.5未満
ブランド
- ホーリック
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(10)
- サンワサプライ(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- トライメイト(4)
- Vodaview(4)
- LINDY(4)
- エレコム(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- RS PRO(3)
- アイネックス(1)
- ZATTA(1)
- MCY TOOL(1)
特価
「オス形状」から絞り込む
Mini DisplayPort(1)

映像変換アダプタ
ホーリック¥1,498税込¥1,6481本当日出荷Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用色ブラック直径(Φmm)ケーブル:約5.0長さ(cm)10コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/30pオス形状Mini Displayportメス形状HDMI(タイプA)コネクタサイズMini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm変換タイプオス - メス