絞り込み
オス形状
- DVI-D(1)
- DVI-D(24ピン)(1)
- USB(A)(1)
変換タイプ
- オス - メス(3)
メス形状
- ミニD-sub15ピン(3)
コネクタ形状
- その他(3)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
色
ブラック(3)
ブラック
ブランド
- アイネックス
- StarTech.com(14)
- サンワサプライ(13)
- RS PRO(8)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(6)
- エレコム(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- Vodaview(2)
- BLACK BOX(1)
- トライメイト(1)
- エスエスエーサービス(1)
- 変換名人(1)
- LINDY(1)
「オス形状」から絞り込む
DVI-D(1)
DVI-D(24ピン)(1)
USB(A)(1)

USB3.0-VGA変換アダプタ
アイネックス¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。付属品取扱説明書仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)色ブラック規格USB 3.0規格対応電源USBバスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hzオーディオ機能なしケーブル長(cm)約15対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768オス形状USB 3.0メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス - メスコネクタ1USB 3.0コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)HDCP対応非対応
DVI-VGA変換ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷パソコンのDVI出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(VGA出力をDVIに変換はできません) パソコンのDVI-DポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 内蔵チップセットがDVI-D出力をアナログ映像に変換します。 高性能デジタル変換チップを搭載。信号の損失なく、安定した伝送を可能にして、高品質な映像が見られます。 最大で2K(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。色ブラックケーブル長(m)0.23コネクタ形状パソコン側: DVI オス (DVI-D)、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)対応HDCP最大解像度1920×1080/60Hzアダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)約23オス形状DVI-Dメス形状ミニD-Sub15ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DVI-Dコネクタ2ミニD-Sub15ピン![ADV-205 変換アダプタ ブラック [DVI⇔VGA] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410046-210927-02.jpg)
ADV-205 変換アダプタ ブラック [DVI⇔VGA]
アイネックス¥499税込¥5491個当日出荷VGAカードとDVIモニタの接続に便利なVGA-DVI変換アダプタ。色ブラックコネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス - DVI オスオス形状DVIメス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)変換タイプメス - オスコネクタ1Mini VGA(D-Sub 15ピン)コネクタ2DVI






![ADV-205 変換アダプタ ブラック [DVI⇔VGA] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410046-210927-02.jpg)