絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- カモン(15)
- エレコム(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- FCT - A MOLEX COMPANY(6)
- 日本モレックス(molex)(3)
- AMPHENOL(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- BLACK BOX(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- Positronic(2)
- UQコミュニケーションズ(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- Canon(1)
- UNICO(ユニコ)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MULTICOMP(1)
- SWITCHCRAFT(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「オス形状」から絞り込む

MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0367ピッチ(mm)1定格電流(A)2.2行数1アズワン品番65-7562-49実装タイプ表面実装接続方向垂直
MTCA 0.75mmピッチ 170極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入
SAMTEC¥4,498税込¥4,9481セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:170●行数:2●ピッチ:0.75mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:900mA●シリーズ:MTCA●コード番号:208-8937アズワン品番65-7686-01
MEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1492アズワン品番65-7603-51
MEC1 1mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入
SAMTEC¥22,980税込¥25,2781セット(22個)7日以内出荷。Samtec 1.00 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性化の 2 列設計になっています。縦向き仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:208-8891アズワン品番65-7680-64
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 66個入
SAMTEC¥50,980税込¥56,0781セット(66個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(66個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0368アズワン品番65-7562-65
HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1377アズワン品番65-7596-38
HSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷。Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 70 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1394アズワン品番65-7616-46
HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥709税込¥7801個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6749アズワン品番65-7701-37
HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入
SAMTEC¥49,980税込¥54,9781セット(50個)7日以内出荷。Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6737アズワン品番65-7701-09
0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 40個入
SAMTEC¥59,980税込¥65,9781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8694アズワン品番65-7704-62
0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入
SAMTEC¥52,980税込¥58,2781セット(42個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8698アズワン品番65-7695-90