絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • カモン(16)
  • エレコム(12)
  • SAMTEC(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • AMPHENOL(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • BLACK BOX(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • Positronic(2)
  • UQコミュニケーションズ(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • Canon(1)
  • UNICO(ユニコ)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • MULTICOMP(1)
  • SWITCHCRAFT(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス形状から絞り込む
  • ロック 173112 シリーズ 用途 fmh Hood シリーズ 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ロック 173112 シリーズ 用途 fmh Hood シリーズ 1袋 10個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    クロススリットヘッド付き FCT メスねじロック、ねじサイズ 4-40-UNC 。スチール素材でできています。ロッキングメカニズム ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:fmh Hood シリーズ●シリーズ:173112●コード番号:207-5914アズワン品番65-7631-92
  • Dサブコネクタ同軸コンタクト FMEシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ同軸コンタクト FMEシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    。「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。同軸 / パワー / 高電圧コンタクト。FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FME●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:16.7mm●コード番号:309-4137アズワン品番65-7679-01
  • Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき

    FCT - A MOLEX COMPANY
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    。同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。複合D-sub 電源/同軸コンタクト。複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMP●定格電流:20A●結線方法:はんだ●長さ:17.7mm●コード番号:270-6671アズワン品番65-7776-55
  • Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 8 → 10AWG オス 圧着 金めっき 8 → 10 AWG 173112 FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 8 → 10AWG オス 圧着 金めっき 8 → 10 AWG 173112

    FCT - A MOLEX COMPANY
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    FCT 高出力オスコンタクトは、銅合金材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +155 ℃ 圧着式終端
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:8 → 10 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:8 → 10AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5907アズワン品番65-7629-79
  • ネジ 用途 FCT フード用ローレットねじ 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ 用途 FCT フード用ローレットねじ 1袋 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●併用可能製品:FCT フード用ローレットねじ●コード番号:213-5146アズワン品番65-7528-42
  • ネジ 用途 FCT フード用ローレットねじ FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ 用途 FCT フード用ローレットねじ

    FCT - A MOLEX COMPANY
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:FCT フード用ローレットねじ●コード番号:213-5147アズワン品番65-7522-13
その他PC関連変換アダプタ