絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
ブランド
- カシムラ
- エスエスエーサービス(3)
- エレコム(2)
- PGA(2)
- 多摩電子(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- オーム電機(1)
- 協和ハーモネット(1)
- TOPLAND(1)
- エアージェイ(1)
- Vodaview(1)
特価
「オス形状」から絞り込む

HDMI変換ケーブル iPhone専用
カシムラ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)色ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂電源USB電源:5V/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1本体質量(g)60最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ