絞り込み
エコロジープロダクト
「メス形状」から絞り込む

タイプC延長ケーブル PD 60W 【Windows 11 10 macOS パソコン MacBook iPhone Android 対応】
エレコム¥989~税込¥1,088~1個当日出荷スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合最大20V/3A(60W)色【ケーブル】ブラック規格USB2.0規格準拠対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル径(Φmm)約3.8対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
USB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレット
エレコム(3件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。色ブラック対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器にマウスやUSBメモリなどのUSB(Aタイプ)端子を持つUSB機器を接続するシールド2重
タイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】
エレコム¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合最大20V/3A色【ケーブル】ブラック対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル径(Φmm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
USB変換コネクタ USB A(メス) ーmicroUSB(オス) ホストコネクタ microUSB(オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷USB AからmicroUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 microUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。色ブラック端子形状microUSB(オス)、USBA(メス)対応OTG機能対応オス形状microUSBメス形状USB・A
充電・通信変換アダプタ TypeCメスーmicroBオス BK
ラスタバナナ¥880税込¥9681個当日出荷スマートフォンやタブレットのマイクロUSB端子をType-C端子に変換し、 Type-CケーブルやType-Cを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。 持ち運びに便利なコンパクト設計。 本製品とType-C通信ケーブルを使用してマイクロUSB端子搭載スマートフォンなどと パソコン間でデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください)色ブラックオス形状micro-Bメス形状TypeC
USB変換アダプタ microB-microB L字 ケーブルタイプ 10cm タブレット
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠ケーブル長(m)0.1※コネクタ含む対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブルをL字コネクタに変換し、USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器の充電や通信を行うシールド2重転送速度(Mbps)480
USB変換コネクタ microUSB(オス) ーmicroUSB(メス) L型コネクタ上向き
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。 microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。色ブラック質量(g)6端子形状microUSB(オス)、microUSB(メス)対応USB2.0データ転送、充電(給電)オス形状microUSBメス形状microUSB
USB変換コネクタ miniUSB(メス) ーmicroUSB(オス) 変換コネクタ※OTG非対応
エスエスエーサービス¥249税込¥2741個当日出荷miniUSB メス ーmicroUSB オスの変換コネクタです。 miniUSBケーブルを変換しmicroUSBケーブルとして使用することができます。色ブラック質量(g)8端子形状miniUSB(メス)、microUSB(オス)対応USB2.0データ転送オス形状microUSBメス形状miniUSB
充電・通信変換アダプタ TypeCメスーmicroBオス WH
ラスタバナナ¥880税込¥9681個当日出荷スマートフォンやタブレットのマイクロUSB端子をType-C端子に変換し、 Type-CケーブルやType-Cを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。 持ち運びに便利なコンパクト設計。 本製品とType-C通信ケーブルを使用してマイクロUSB端子搭載スマートフォンなどと パソコン間でデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください)色ホワイトオス形状micro-Bメス形状TypeC
USB変換アダプタ
変換名人¥449税込¥4941個当日出荷miniBをUSBmicroBに変換するアダプタです。 タブレット等にデバイスをつなぐ時に便利です。色ブラック規格USB 2.0オス形状USBmicroB(オス)メス形状USBminiB(メス)
USBケーブル microUSBホストケーブル microUSB(オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥439税込¥4831個当日出荷ホスト機能に対応したmicroUSB変換ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 スマホやタブレットのホスト機能を用い、キーボード・マウス・ストレージ等の外部機器を接続できます。 (接続機器がホスト機能に対応している必要があります。)色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス)対応OTG(ホスト)ケーブル長(cm)5オス形状microUSBメス形状USB・A
USB変換アダプタ
変換名人¥449税込¥4941個当日出荷USBmicroBをminiBに変換するアダプタです。 ドライブレコーダー等の給電に便利です。色ブラック規格USB 2.0オス形状USBminiB(オス)メス形状USBmicroB(メス)
USB変換コネクタ microUSB(オス) ーUSB A(オス) 変換コネクタ microUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥349税込¥3841個当日出荷microUSB オス ーUSB A オスの変換コネクタです。 microUSBコネクタを持つ機器の周辺機器接続等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。色ブラック端子形状microUSB(オス)、microUSB(オス)/対応USB2.0/1.1(データ転送、給電)※OTG非対応オス形状microUSB
USB変換コネクタ microUSB(メス) ーUSB A(オス) 変換コネクタ microUSB(メス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥349税込¥3841個欠品中microUSB メス ーUSB A オスの変換コネクタです。 microUSBケーブルでUSB A端子を持つ機器の接続等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。色ブラック端子形状microUSB(メス)、USBA(オス)対応USB2.0データ転送オス形状USB・Aメス形状microUSB
5.5/2.1mm DCジャック to MicroUSB変換コネクタ
DFRobot¥499税込¥5491個3日以内出荷外径5.5mm、内径2.1mmのDCジャックをMicroUSB(オス)に変換するコネクタです。 携帯電話、タブレット、Raspberry Pi、LattePandaデバイスなどに使用できます。色ブラック電圧(V)伝送/DC3~28寿命プラグ/10000回端子メス/DC5.5×2.1mm、オス/Micro USB素材断熱/PVC難燃性動作温度範囲(℃)-50~+56
USBケーブル 急速充電2.4A対応microUSB 2股充電ケーブル 80CM microUSB(オス)x2 / USB A(オス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 複数のデバイスの同時充電に対応した2股ケーブルです。 (最大給電2.4Aは、2台合計の値です。複数接続すると給電量が半減する場合がございます。)色レッド端子形状USBA(オス)、microUSB(オス)x2対応充電(最大出力2.4A対応)※2台合計値ケーブル長(cm)80オス形状microUSB/USB・A
USBケーブル microUSB充電/転送ケーブル microUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥529~税込¥582~1個当日出荷から6日以内出荷microUSB接続のスマートフォンやタブレットのデータ転送/充電に対応したケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)対応USB2.0データ転送、充電オス形状microUSB/USB・A
USB変換コネクタ microUSB(メス) ーminiUSB(オス) 変換コネクタ※OTG非対応
エスエスエーサービス(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷microUSB メス ーminiUSB オスの変換コネクタです。 microUSBケーブルをminiUSBケーブルとして使用できます。 ホスト機能には対応致しません。色ブラック質量(g)7端子形状miniUSB(オス)、microUSB(メス)対応USB2.0データ転送オス形状miniUSBメス形状microUSB
USB変換コネクタ microUSB(メス) ーUSB A(メス) 変換コネクタ ※OTG非対応
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷microUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。 microUSBケーブルとUSB Aケーブルの延長中継等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。色ブラック質量(g)8端子形状USB・A(メス)、microUSB(メス)対応USB2.0データ転送メス形状USB・A/microUSB
Magnet脱着式microUSB変換アダプタケーブル
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(m)0.1アズワン品番64-0899-07ケーブル径(Φmm)2.6オス形状micro-Bメス形状USB(A)
USB変換アダプタ
変換名人¥449税込¥4941個6日以内出荷USBAをUSBmicroB右Lに変換するアダプタです。 OTG(HOST)対応なので、スマホ等にデバイスを接続する時に便利です。 L型接続なのでスマートで邪魔になりません。色ブラック規格USB 2.0対応OTG(HOST)対応オス形状USBmicroB(右L型オス)メス形状USBA(メス)
USB変換アダプタ
変換名人¥449税込¥4941個6日以内出荷USBAをminiBに変換するアダプタです。 デジタルカメラ等を接続する時に使用します。色ブラック規格USB 2.0オス形状USBA(オス)/USBminiB(オス)
USBケーブル 急速充電2.4A対応 microUSB充電ケーブル microUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥369~税込¥406~1個6日以内出荷最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)オス形状microUSB/USB・A
USB変換コネクタ microUSB(オス) ーmicroUSB(メス) L型コネクタ下向き
エスエスエーサービス¥349税込¥3841個当日出荷一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。 microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。色ブラック質量(g)6端子形状microUSB(オス)、microUSB(メス)対応USB2.0データ転送、充電(給電)オス形状microUSBメス形状microUSB
Y字型microUSBケーブル USB Aコネクタ×2口(オス) - microUSB(オス)データ通信対応
タイムリー¥359税込¥3951個当日出荷2口のUSBから電源をとると、電圧が安定します。 データ通信に対応しますので、バスパワーで動くHDDケースや光学式ドライブでお使いいただけます。 スマートフォン、タブレットの充電に最適です。質量(g)37全長(cm)75、USB Aコネクタ間の長さ9コネクタPC側:USBAコネクタ×2口(データ通信&バスパワーコネクタ+バスパワーコネクタ)、モバイル機器側:microUSB
OTGケーブル
ナカバヤシ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。質量(g)8対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応オス形状micro-Bメス形状USB2.0[A]
USB変換アダプタ A(メス)-microB(オス) ケーブルタイプ ブラック
エレコム¥879税込¥9671個当日出荷スマートフォン/タブレットPCでUSB機器が使える!USB Aコネクタを持つスマートフォン/タブレットPCに接続することで、microUSB端子を持つUSB機器が使用できる変換アダプタ。色ブラック規格×ケーブル長(m)0.1対応機種USB(A)メス側:対応するUSB機器(マウスやUSBメモリ、キーボードなど)、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンやタブレットPCなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
絶対挿し間違えないmicroUSBケーブル0.15m
MCO¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷USB A、microUSBの両方に「リバーシブルコネクタ」を採用! 柔らかく取り回ししやすい、直径 約3.5mmのスリムケーブル仕様です。 充電だけでなく、PCとのデータ通信にも対応。 環境に優しいRoHS指令対応。色ブラック規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
シェア機能付きmicroUSBケーブル 黒
MCO¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載色黒規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなどケーブル径(Φmm)4オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
USB変換アダプタ
変換名人¥729税込¥8021個6日以内出荷USBAをUSB3.0Bに変換するアダプタです。 外付けHDDの接続などに便利です。色ブルー規格USB 3.0オス形状USBA(オス)メス形状USB3.0B(メス)
USB変換アダプタ
変換名人¥729税込¥8021個6日以内出荷USBAをUSBmicroB3.0に変換するアダプタです。 モバイルストレージの接続などに便利です。色ブルー規格USB 3.0オス形状USBA(オス)/USBmicroB3.0(オス)
USB変換アダプタ
変換名人¥729税込¥8021個6日以内出荷USBAをUSBmicroB3.0に変換するアダプタです。 スマホ/タブレットの給電などに便利です。色ブルー規格USB 3.0オス形状USBmicroB3.0(オス)メス形状USBA(メス)
USB変換アダプタ
変換名人¥449税込¥4941個6日以内出荷USBmicroBを右向きに変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。色ブラック規格USB 2.0結線フル結線オス形状USBmicroB(右L型オス)メス形状USBmicroB(メス)
USB変換アダプタ
変換名人¥449税込¥4941個6日以内出荷USBmicroBを左向きに変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。色ブラック規格USB 2.0結線フル結線オス形状USBmicroB(左L型オス)メス形状USBmicroB(メス)
USBケーブル microUSB巻き取り式ホストケーブル 75CM microUSB(オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥529税込¥5821個6日以内出荷microUSB接続のスマートフォンやタブレットのOTG(ホスト)機能を用い、USB接続マウスやUSBメモリ等を接続してご使用いただけます。携帯しやすい巻取り式です。 持ち運びに便利な最大75cmの巻き取り式です。色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス)対応OTG(ホスト)ケーブル長(cm)75オス形状microUSBメス形状USB・A
USBケーブル microUSB充電/転送ケーブル microUSB充電/転送ケーブル
エスエスエーサービス¥439税込¥4831個当日出荷充電/転送に対応したmicroUSBケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)対応USB2.0データ転送、充電ケーブル長(cm)80オス形状microUSB/USB・A
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ