4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eufy Security SmartTrack Link EufyEufy Security SmartTrack LinkEufy
2,718税込2,990
1個
予約販売
なくしものが、無くなる:約3.7cm四方の小さなタグ型の紛失防止トラッカーです。穴が空いているので、そのままキーチェーン等に取り付けできます。※リングは付属していません。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。※一部機能は非対応。紛失を未然に防ぐ機能も搭載:スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認したり、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
セット内容Eufy Security SmartTrack Link、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約37 × 37 × 6.5ホワイト質量(g)約10保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IPX4 ※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります。電池寿命最大1年間 (電池交換可能:ボタン型電池 CR2032)
USB変換アダプタ microB-FOMA/Softbank USB2.0 携帯電話用 エレコムUSB変換アダプタ microB-FOMA/Softbank USB2.0 携帯電話用エレコム(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。 お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。
ブラックコネクタ形状USB2.0 microB(メス)-IMT-2000(オス)対応機種docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー)プラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
Eufy Security SmartTrack Card 2個入り EufyEufy Security SmartTrack Card 2個入りEufy
6,355税込6,991
1セット(2個)
当日出荷
なくしものが、無くなる:約2.4mmのカード型で、財布やカードケースにスッキリと収まります。付属のメタルクリップでパスポートや書類ケース等に取り付けることもできます。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。※一部機能は非対応。紛失を未然に防ぐ機能も搭載:スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認したり、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
セット内容Eufy Security SmartTrack Card、メタルクリップ、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポート寸法(mm)約85 × 54 × 2.4ブラック質量(g)約12.4保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IPX4 ※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります。電池寿命最大3年間 (電池交換不可)
TypeC-3.5mmイヤホンジャック アナログ変換+TypeC充電口 ラスタバナナTypeC-3.5mmイヤホンジャック アナログ変換+TypeC充電口ラスタバナナ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
本製品は、スマートフォン・タブレットのType-C端子を3.5mmステレオ端子と充電用Type-C端子に分割して、 音楽を聴きながら充電ができるようにする接続コードです。 イヤホンマイクを接続すると通話でもご使用いただけます。
適合機種(2019/5月現在)【ドコモ】SO-01L (Xperia XZ3)、SO-04K (Xperia XZ2 Premium)、SO-05K (Xperia XZ2 Compact)、SO-03K (Xperia XZ2)、HW-01K (HUAWEI P20 Pro)、【au】SOV39 (Xperia XZ3)、SOV38 (Xperia XZ2 Premium)、SOV37 (Xperia XZ2)、【ソフトバンク】Xperia XZ3、Xperia XZ2、HUAWEI Mate 20 Pro、HUAWEI Mate 10 Pro、【MVNO機種】HUAWEI Mate 10 Pro、HUAWEI P20、OPPO R17 Proケーブル長(cm)約6オス形状USB Type-Cメス形状3.5mmステレオ端子、USB Type-C

コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

携帯電話用変換アダプタ