絞り込み
メス形状
  • USB TypeA
  • DisplayPort(3)
  • HDMI(タイプA)(11)
  • Lightning(1)
  • microUSB(14)
  • Mini DisplayPort(2)
  • RJ-45(1)
  • USB Type-C(36)
  • USB(mini-B)(1)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(7)
  • その他(2)
  • ミニD-sub15ピン(1)
オス形状
  • USB Type-C(19)
  • USB(Micro-B)(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(8)
  • 0.5~1未満(2)
ブランド
  • タイムリー(4)
  • JTT(3)
  • MCO(3)
  • エアージェイ(2)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • トライメイト(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • ORICO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
DisplayPort(3)
HDMI(タイプA)(11)
microUSB(14)
Mini DisplayPort(2)
USB Type-C(36)
USB TypeA
USB(mini-B)(1)
Φ3.5mmステレオミニジャック(7)
その他(2)
ミニD-sub15ピン(1)
  • USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービス

    USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタ

    エスエスエーサービス(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタです。 USB3.2 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
    ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.2Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0

    タイムリー(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。
    全長(mm)200質量(g)14コネクタ形状USB(Aメス)-typeC(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • USB Type A to C 変換アダプタ トライメイト

    USB Type A to C 変換アダプタ

    トライメイト(6件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
    寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)定格出力(W)5速度USB3.0/2.0/1.1オス形状Type-Cメス形状USB Type-A
  • Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオス L字ケーブル 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオス L字ケーブル 充電・データ通信 USB3.0

    タイムリー(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
    質量(g)16規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-L型Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)225オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • USBアダプタ USB Type-A(メス) - Type-C(オス) L字型 トライメイト

    USBアダプタ USB Type-A(メス) - Type-C(オス) L字型

    トライメイト
    299税込329
    1個
    当日出荷
    USB Type A(メス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。
    用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)23×25×5質量(g)3USBタイプUSB3.0オス形状Type-Cメス形状USB Type A
  • OTG 3IN1アダプター JTT

    OTG 3IN1アダプター

    JTT
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)の3in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C)&(microUSB)搭載のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
    寸法(mm)約39×36×7質量(g)約7端子USB(A)-Type-C/microUSB/iOS(8pin)オス形状Type-C/microUSB/iOS(8pin)メス形状USB-A
  • OTG 2IN1ケーブル JTT

    OTG 2IN1ケーブル

    JTT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)の2in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C搭載)のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
    質量(g)約16端子USB(A)-Type-C/iOS(8pin)ケーブル長(cm)約11オス形状Type-C/iOS(8pin)メス形状USB-A
  • USB Type-CtoA変換ケーブル L型 MCO

    USB Type-CtoA変換ケーブル L型

    MCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 L型コネクタ採用で配線周りをすっきりできます。 USB Type-C端子なのでどちらの向きでも通信できます。
    ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
  • USB Type-CtoA変換ケーブル MCO

    USB Type-CtoA変換ケーブル

    MCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 USBメモリなどを接続したときに隣の機器の邪魔になりにくいケーブルタイプ。
    ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
  • USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A) BELKIN(ベルキン)

    USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)

    BELKIN(ベルキン)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
    仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
  • Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ

    JTT
    709税込780
    1個
    6日以内出荷
    OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。
    仕様変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。寸法(mm)36×24×11質量(g)6コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1転送速度(Gbps)最大10オス形状Type-Cメス形状USB-A
  • USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック OWLTECH(オウルテック)

    USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
    ブラック規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A本体質量(g)約7.1コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10(理論値)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
  • USB Type-C(オス) Type-A(メス) アダプタ ORICO

    USB Type-C(オス) Type-A(メス) アダプタ

    ORICO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    広い互換性があり、USB3.0とUSB2.0機器に対応します。OTG機能搭載です。ストラップホール付き
    用途外付けHDD、USBメモリ、マウス、キーボード、ゲームコントロール、カードリーダーなどのUSB機器をTYPE C端子のPCやタブレット、スマートフォンに接続するときブラックオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A(USB3.0)
  • USB Type-CtoA変換アダプタ MCO

    USB Type-CtoA変換アダプタ

    MCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 約高さ30mm×幅14mm×薄さ6mmのコンパクトサイズ。 重さも約4gしかないので、荷物になりせん。
    ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
  • Type-C to USB-A変換アダプター エアージェイ

    Type-C to USB-A変換アダプター

    エアージェイ
    999税込1,099
    1台
    6日以内出荷
    お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。
    ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプターオス形状USB Type-Cメス形状USB-A
  • Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 アルミ タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 アルミ

    タイムリー
    579税込637
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。 アルミ製のため発熱効果が高いです。
    寸法(mm)40×14×8材質(本体)アルミ製アルミ色質量(g)5コネクタ形状USBA(メス)-typeC(オス)通信方式対応データ転送速度USB3.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0

    タイムリー
    479税込527
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
    質量(g)9規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-Type-Cオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×8×17保証期間3ヵ月オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • Type-C to USB-Aケーブル付き変換アダプター エアージェイ

    Type-C to USB-Aケーブル付き変換アダプター

    エアージェイ
    1,098税込1,208
    1台
    6日以内出荷
    お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。7cmのケーブル付の変換アダプターになります。
    ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブルケーブル長(cm)7RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプターオス形状USB Type-Cメス形状USB-A
  • USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)

    USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
    仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A

コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

Type-C変換アダプタ