絞り込み
メス形状
- DisplayPort(1)
- HDMI(タイプA)(3)
- RJ-45(1)
- ミニD-sub15ピン(1)
オス形状
- USB Type-C(3)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
ブランド
- Vodaview
- エレコム(31)
- JTT(27)
- BELKIN(ベルキン)(19)
- エスエスエーサービス(19)
- タイムリー(17)
- オーム電機(10)
- エアージェイ(10)
- OWLTECH(オウルテック)(9)
- アイネックス(9)
- トライメイト(8)
- hoco(8)
- MCO(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- Anker(アンカー)(6)
- ナカバヤシ(4)
- カシムラ(4)
- StarTech.com(4)
- ルーメン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
「メス形状」から絞り込む
DisplayPort(1)
HDMI(タイプA)(3)
RJ-45(1)
ミニD-sub15ピン(1)

USB Type-C to HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ
Vodaview¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から5日以内出荷4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター用途ケーブル取り外しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cm
Vodaview¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から5日以内出荷USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コンパクトタイプ USB-C 変換アダプタ
Vodaview¥2,620~税込¥2,882~1個4日以内出荷から5日以内出荷コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-C
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cm
Vodaview¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から5日以内出荷USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USBType-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、USB2.0×2 480Mbps、Type-Cポート:PD100W(給電用)
携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット
Vodaview¥3,698~税込¥4,068~1セット4日以内出荷8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。色黒規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕オス形状USB-Cメス形状HDMIイーサネット対応ケーブル部対応オーディオケーブル部:ARC・eARC
USB-C to HDMI 変換アダプター 8K60Hz対応 携帯取付用ストラップ付
Vodaview¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。仕様HDCP:対応色黒規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕コネクタ形状〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕対応解像度最大8K60Hz商品タイプ変換アダプター転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRオス形状USB-Cメス形状HDMI
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ