絞り込み
オス形状
  • USB TypeA
  • HDMI(1)
メス形状
  • Lightning(1)
  • USB TypeA(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
ブランド
  • エスエスエーサービス(2)
  • StarTech.com(1)
  • JTT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB変換コネクタ USB A(オス) ーUSB A(メス) L型リバーシブルコネクタ USB A(L型両面 オス) / USB A(メス) エスエスエーサービス

    USB変換コネクタ USB A(オス) ーUSB A(メス) L型リバーシブルコネクタ USB A(L型両面 オス) / USB A(メス)

    エスエスエーサービス
    529税込582
    1個
    当日出荷
    USB A メス ーUSB L型オスのL型変換コネクタです。 USB Aオス側は向きを選ばない両面刺し仕様となっておりますので、機器に合わせて向きを指定できます。
    ブラック端子形状USBA(L型両面オス)、USBA(メス)対応USBオス側は両面接続対応です。オス形状USB・Aメス形状USB・A
  • USB充電特化アダプタ/USB-A[メス] - USB-A[オス]/充電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーアダプタ StarTech.com

    USB充電特化アダプタ/USB-A[メス] - USB-A[オス]/充電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーアダプタ

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    USB-Aデータブロックアダプタ:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:携帯しやすく、公共の充電ステーションでも安心して充電できるポケットサイズのデータブロッカー。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境に最適。汎用アダプタ:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。手持ちのUSB-Aケーブル各種(USB-A - C/Lightning/micro-Bなど)とホストでデバイスの充電が可能。堅牢設計:持ち運びに適した頑丈な本体。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。推奨ケーブル:RUSBLTMM1MB(Lightning)、RUSB2AC1MB(USB-C)。仕様:充電のみに特化 | 長さ17.5 x 幅33x 高さ12mm | USB-A メス - オス アダプタ | 出力 5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPE(熱可塑性エラストマー) | ライフタイム保証
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー長さ(mm)45幅(mm)15ブラック高さ(mm)10質量(g)9タイプUSB 2.0(480 Mbps)消費電力(W)12出力5V/2.4A(最大12W)出力電圧(V)5DC出力電流(A)2.4保証期間ライフタイムメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)、1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)オス形状USB TypeAメス形状USB TypeA
  • iPhone HDMIミラーリングケーブル JTT

    iPhone HDMIミラーリングケーブル

    JTT
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Lightning端子を搭載したiPhoneやiPadの画面を大画面テレビに出力して、撮影した写真や映像を楽しむことができる、HDMIミラーリングケーブルです。 接続方法は、とっても簡単です。 本製品をテレビのHDMI端子に接続してUSB電源に接続。 テレビの画面に本製品の接続方法が表示されるので、後はLightningケーブル(別売)でiPhoneを接続するだけで完了。 ※iPhoneがケーブルを認識する際、確認画面が表示されますので「信頼」を押してください。 2回目以降の接続は「信頼しますか?」の表示はされません。
    質量(g)約50出力USB 5V/1A入力USB 5V/1A以上使用環境温度(℃)0~30ケーブル長(cm)HDMI - USB電源:約95オス形状HDMI、USBメス形状Lightning
  • USB変換コネクタ USB 充電/転送切替スイッチ付コネクタ USB A(メス) / USB A(オス) エスエスエーサービス

    USB変換コネクタ USB 充電/転送切替スイッチ付コネクタ USB A(メス) / USB A(オス)

    エスエスエーサービス
    349税込384
    1個
    当日出荷
    USB A メス ーオスの充電/転送切り替えスイッチ付きコネクタです。 接続機器の接続モードを充電専用と充電転送の2種に切り変えられます。
    ブラック端子形状USBA(メス)、USBA(オス)対応USB2.0データ転送・通電(充電)オス形状USB・Aメス形状USB・A

コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

その他変換アダプタ