絞り込み
ブランド
  • アバーメディア
  • ラトックシステム(3)
  • Hanx(3)
  • テック(TEC)(2)
  • StarTech.com(2)
  • エアリア(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ATEN(1)
  • BLACKMAGICDESIGN(1)
  • ローランド(1)
  • エムディーエス(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • プロスペック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオキャプチャ StreamLine MINI+ アバーメディア

    ビデオキャプチャ StreamLine MINI+

    アバーメディア
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    StreamLine MINI+ GC311G2は、これから配信を始めたい方や、スマートフォン配信からカメラ配信へステップアップしたい方に向けた、シンプルかつ高性能なHDMIキャプチャーボードです。面倒な設定や専門的な機材は不要。接続するだけで、録画もライブ配信もすぐにスタートできます。安定したパフォーマンスと高画質で、初めての配信でも安心して使える1台です。ゲームプレイ、趣味の発信、カメラを使ったトーク配信など、さまざまなスタイルに対応しています。 鮮やかで高画質な映像をキャプチャ可能。 専用ソフト「Streaming Center」で、最短3ステップで配信スタートが可能。 複数の配信プラットフォームに同時配信可能。 4K60パススルー対応で、1080p60録画・配信中もゲームプレイは高画質のまま。 超低遅延でリアルタイムに映像を配信。 主要なHDMI機器や配信ソフト、各種プラットフォームに幅広く対応し、スムーズな導入が可能。
    付属品USB Type C - Type A ケーブル 、クイックスタートガイド仕様●映像出力端子:USB 3.0 Type-C●映像入力端子:HDMI 2.0●最大入出力解像度:3840×2160@60fps HDR, 2560×1440@144fps HDR, 1920×1080@240fps HDR●最大録画解像度:1920×1080@60fps●対応ビデオフォーマット:YUY2 / NV12 / MJPEG寸法(mm)112.5×66.1×20.9質量(g)85インターフェイス接続:USB 3.0 Type-C
  • 4K/30fps対応外付けビデオキャプチャー LIVE GAMER EXTREME 3 アバーメディア

    4K/30fps対応外付けビデオキャプチャー LIVE GAMER EXTREME 3

    アバーメディア
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    4K30p キャプチャー ゲームを4K 60Hz モニターで表示してプレイしながら、4K30pの鮮明な映像でその細部まで保存できます。より高いリフレッシュレートが必要な場合にはQHD 120Hzで表示しながらFHD 60pで録画することもできます。非圧縮キャプチャーによってゲームプレイをありのまま記録することができます。 VRR(Variable Refresh) 最新のLive Gamer EXTREME 3はVRR(可変リフレッシュレート Variable Refresh Rate)、HDRのパススルーに対応することで、対応デバイス上でのスムーズなゲーム画面の表示を実現します。Live Gamer EXTREMEはパススルー用に特別なチップを採用しており、モニターとゲーム機は全てのフレームが完璧に同期する様に通信することができます。 超低遅延 遅延なしのパススルー映像と、超低遅延の配信映像により、Live Gamer EXTREME 3はゲームプレイと配信をどちらも滑らかで快適にします。 RECentralによるマルチストリーム AVerMediaのRECentralを使用すれば、Twitch、YouTube、Facebookなど複数の配信プラットフォームに同時に配信することが可能です。あなたの配信をレベルアップします。 Line-in & Line-out 搭載 内蔵のLINE-INとLINE-OUTコネクタにより、音声をミキサーに入力したり、ミックスした音声を音声ソースとして配信したりすることができます。
    仕様VRR(可変リフレッシュレート):対応(パススルー)、HDR:対応(パススルー)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、H.265(HEVC):対応セット内容Live Gamer EXTREME 2(GC551G2本体)・HDMI 2.0(ハイスピード)ケーブル(1000mm)・USB 3.2 Gen1 Type-C to Type-Aケーブル(1500mm)・クイックガイド寸法(mm)112.5×66.1×20.9質量(g)約85使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー対応OSWindows / macOS適合機器ゲーム機:PlayStation 5 /4、Nintendo Switch、Xbox Series X / Series S / One など、スマートフォン / タブレット(iOSデバイスなど)使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)最大解像度入出力:3840×2160@60fps/2560×1440@120fps/1920×1080@240fps、録画:3840×2160@30fps/2560×1440@60fps/1920×1080@60fps入力端子HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極)静止画対応規格RECentralをご使用の場合:PNG出力端子ハススルー:HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極)インターフェイスUSB 3.2 Gen1端子(Type-C)(UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続)録画方式RECentralをご使用の場合:MP4(H.264+AAC)or(H.265+AAC)ソフトウェアバージョン付属: 録画・配信ソフトウェア:RECentral(PC版)、RECentral Express(Mac版)、対応サードパーティー製ソフトウェア:OBS Studio、Streamlabs OBS、XSplit など
  • ビデオキャプチャ 4K60fps録画対応 Live Gamer Ultra S アバーメディア

    ビデオキャプチャ 4K60fps録画対応 Live Gamer Ultra S

    アバーメディア
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    4K60fps録画。 最大240fpsのハイフレームレートに対応。 Ultra-Wide解像度の録画に対応。 RGB24のより美しい映像。 VRR/HDR録画への対応。 5.1chマルチチャネルオーディオへの対応
    付属品HDMIケーブル、USB Type-C to Type-A ケーブル、クイックスタートガイド仕様●映像入出力端子:HDMI 2.0●最大入出力解像度:3840×2160@60fps HDR/VRR, 2560×1440@144fps HDR/VRR, 1920×1080@240fps HDR/VRR●最大録画解像度:3840×2160@60fps, 2560×1440@144fps, 1920×1080@240fps,2560×1440@30fps HDR, 1920×1080@60fps HDR●対応ビデオフォーマット:YUY2 / NV12 / RGB24 / P010 (HDR) / MJPEG寸法(mm)112.6×66.2×26.0質量(g)99インターフェイス接続:USB 3.2 Gen1 Type-C対応解像度2160p, 3440×1440p, 1440p, 2560×1080p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
  • 4in1ポケットビデオキャプチャ ACアダプタ・USBハブ・ドック機能搭載 LIVE GENERATOR POCKET アバーメディア

    4in1ポケットビデオキャプチャ ACアダプタ・USBハブ・ドック機能搭載 LIVE GENERATOR POCKET

    アバーメディア
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    高速PD3.0急速充電。PD3.0急速充電対応により、デバイスを素早く効率的に充電できます。幅広い機器に対応し、安全かつ安定した充電環境を提供します。1080p60ビデオキャプチャ。高画質な1080p60映像を録画・配信可能です。滑らかで詳細な映像表現が可能で、ストリーマーやクリエイターに最適です。最大3台同時充電。USB-Cポート2基とUSB-Aポート1基を搭載し、最大3台のデバイスを同時に充電可能です。省スペース設計で、複数の充電器を必要としません。100W GaN充電技術。GaN技術により、高出力(最大100W)ながらも小型設計を実現。発熱を抑え、効率的な電力供給が可能です。4K60Hz HDMI出力。HDMIポートを使用し、4K解像度・60Hzの高精細映像を外部ディスプレイに出力可能です。ゲームやプレゼンテーションで優れた視覚体験を提供します。
  • 外付けビデオキャプチャ LIVE GAMER URTRA 2.1 アバーメディア

    外付けビデオキャプチャ LIVE GAMER URTRA 2.1

    アバーメディア
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    4K解像度で高リフレッシュレート(最大144fps)パススルーと60fpsの録画に対応、HDR/VRRパススルーに対応するUSB3.2 Gen2接続 外付けキャプチャーユニット。高性能ゲーム機やハイスペックGPUから出力される高リフレッシュレートのVRR・HDR映像を映し出し、4K解像度でも60fpsで録画が可能です。
    仕様●エンコード方式:ソフトウェア●オーディオ入出力:3.5mm 4極 CTIA●最大入出力解像度(パススルー):3840x2160@144fps HDR, 2560x1440@144fps HDR, 1920x1080@240fps HDRセット内容・GC553G2本体・HDMI ハイスピードケーブル・USB Type-C to Type C ケーブル・3.5mmオーディオケーブル (4極)・クイックガイド寸法(mm)120×70×27.6質量(g)115インターフェース接続:USB 3.2 Gen2 Type-C最大解像度録画:3840x2160@60fps HDR保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度2160p、1440p、1080p、1080i、720p、576p、576i、480p、480i入出力端子(パススルー)HDMI 2.1
  • 内蔵型ビデオチャプチャボード LIVE GAMER 4K 2.1 アバーメディア

    内蔵型ビデオチャプチャボード LIVE GAMER 4K 2.1

    アバーメディア
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    HDMI 2.1 PCIeキャプチャーカードは、最大4K144までのパススルーを備え、次世代コンソールやPCゲームからの非圧縮ビデオをストリーミングしながら配信します。4K144や4K120パススルーHDR/VRRで、PCおよび次世代コンソール(PS5、PS4 Pro、Xbox Series X/S、Xbox One X)ゲームの世界に没頭し、比類のない鮮明さと流動性をシームレスに体験できます。PCIeインターフェイス経由で最大4K60ビデオ出力のキャプチャをサポート。ストリーマーがすべての勝利をつかみ、最高のコンテンツを視聴者にお届けできます。超低遅延でスムーズなゲームプレイを楽しみ、ラグのない体験を保証し、ストリーマー向けの高リフレッシュレートを活かしてゲームでの勝利を増やします。カスタムRGBライト。AVerMediaのゲーミングユーティリティツールによるカスタムRGB照明でキャプチャカードをパーソナライズし、主要なRGBエコシステムと同期して、ゲーミングセットアップを際立たせます。VRRサポートを備えていますので、これからは画面の乱れや遅延に気にする必要はありません。ドライバーをインストールすることなく、すぐにプレーできます。
    仕様●ビデオ出力(パススルー):HDMI 2.1●最大キャプチャ解像度:2160p60●最大パススルー解像度:2160p144 HDR/VRR、1440p240 HDR/VRR、1080p360 HDR/VRR寸法(mm)121×160.5×21.5質量(g)150.5インターフェースPCIe Gen 3 x4保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットYUY2、NV12、RGB24、P010(HDR)
  • 内蔵型ビデオキャプチャボード LIVE STREAMER ULTRA HD アバーメディア

    内蔵型ビデオキャプチャボード LIVE STREAMER ULTRA HD

    アバーメディア
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    簡単なセットアップでプロフェッショナルな結果。Live Streamer ULTRA HDは、コンテンツ制作を効率化し、高品質なストリーミングとキャプチャーを実現するために設計されています。品質、価格、使いやすさを追求し、初心者にやさしいストリーミング機材を提供します。より高いフレームレートでキャプチャすることで、記録される動きの量に対してより詳細なレベルが保証されます。Live Streamer ULTRA HDはハイフレームレートに優れ、最大1080p120信号まで対応します。ビデオキャプチャとパススルーの両方でVRR(可変リフレッシュレート)に対応しており、フレームティアリングのない滑らかでジャダーのない映像を提供します。大切な瞬間を逃しません。
    仕様●最大キャプチャ解像度:2160p30●最大パススルー解像度:2160p60 HDR/VRR、1440p60 HDR/VRR、1080p240 HDR/VRRセット内容・GC571 本体・HDMI 2.0 ゲーブル (1.5 m)・クイックスタートガイド寸法(mm)121×113.5×21.5質量(g)62インターフェースPCIe Gen 3x1保証期間1年間入出力(パススルー)HDMI 2.0RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度2160p、1440p、1080p、1080i、720p、576p、576i、480p、480iビデオフォーマットYUY2/NV12/RGB24/P010 (HDR)
  • PC内蔵型 キャプチャーボード アバーメディア

    PC内蔵型 キャプチャーボード

    アバーメディア
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    Live Gamer HD 2(型番:C988)」は1080p/60fps録画・ライブ配信に対応したPC内蔵型のキャプチャーボードです。 最新の家庭用ゲーム機、スマホゲーム(iPhone・iPad)、PCゲームなど、様々なゲーム機やデバイスに対応しています。 HDMI出力のビデオカメラを接続すれば、ビデオカメラの映像をリアルタイムでライブ配信することも可能です。 映像ソース機器とキャプチャーボードを搭載したPCをHDMIケーブル一本で接続するだけなので、配線や設置がとても簡単です。
キャプチャユニット