「ケーブル長(m)」から絞り込む
Belkin Cubic Charger 50W 2ポート 小型充電器BELKIN(ベルキン)4日以内出荷
GaNパワーでiPhone 16 ProおよびSamsung S25を27分で0%から50%まで急速充電、Chromebook、iPad Air 13、MacBook Air 13にも対応 デュアルUSB-Cポートで外出先でも快適に充電 スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチ、ノートパソコンの充電に対応 コンパクトかつ軽量な設計で持ち運びに最適 発熱を抑え、高効率で充電 「ゼロスタンバイパワー」充電器で、待機電力を95%削減 再生プラスチック*を使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供過電圧、過電力、短絡、サージ、過熱、過電流、信号干渉、静電気放電(ESD)からデバイスを確実に保護コンセント差し込み時にしっかりと固定 接続されたデバイスに応じて最適な充電を提供 中国、米国、英国向けの旅行に便利な折りたたみ式プラグ
保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数2個RoHS指令(10物質対応)対応ワット数50W
USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器BELKIN(ベルキン)当日出荷
108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。
USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。
ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。
コード長さ(m)2色ホワイト付属品4ポートGaN充電器、2mの電源コード寸法(mm)31.50×80×98.50互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20