AC/DCマルチアダプターELPA(21件のレビュー)
ACマルチアダプターEAST(1件のレビュー)
ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付オーム電機
2.4A ACアダプターMAKER
マルチACアダプター(ノートパソコン対応)アーテック[学校教材・教育玩具]
AC/DCアダプターエフケイシステム
電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005Nオーム電機
AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
電源アダプター 3V 0.5A AudioComm AV-DR3005Nオーム電機
65W 急速充電器 パワーデリバリー Power Delivery ケーブル付き USB Type-C PSE認証済 小型 軽量 1年間製品保証付きMasspower
電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505Nオーム電機
Type-Cプラグ収納式ACアダプターVAIO
ACアダプタサンワサプライ
USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付MCO
M.2 SSD用アダプターGROOVY
7.4Vバッテリー専用ACアダプター(二股)アタックベース
JCD397 USB3.2 MST USB-C 11in1マルチアダプターj5 create
2ポートACアダプターPD対応MAKER
JCD353 USB-C スリム 6in1 マルチアダプターj5 create
USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 NOGIテスコム
ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)レノボ・ジャパン(Lenovo)
Acer Chromebook専用 65W ACアダプターセットAcer(エイサー)
Lenovo Chrome スマート チャージャーレノボ・ジャパン(Lenovo)
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980