絞り込み
ブランド
  • MAKER
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
  • j5 create(5)
  • ハイテクインター(5)
  • オーム電機(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • カシムラ(4)
  • サンワサプライ(2)
  • ELPA(1)
  • シャープ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アタックベース(1)
  • テスコム(1)
  • マイクロソフト(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • Acer(エイサー)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • EAST(1)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.4A ACアダプター MAKER2.4A ACアダプターMAKER
637税込701
1個
当日出荷
コンパクトなUSB-AポートのACアダプタープラグを本体にコンパクトに収納できる、ACアダプターです。定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 定格出力:DC5.0V 最大出力:2.4A材質:ポリカーボネート。サイズ:プラグ展開時:26×45×62mm、プラグ収納時:26×45×45mm
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)プラグ展開時:26×45×62、プラグ収納時:26×45×45
2ポートACアダプターPD対応 MAKER2ポートACアダプターPD対応MAKER
1,282税込1,410
1個
3日以内出荷
Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプター高速充電PD対応で素早く充電可能Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプターです。高速充電PD対応なので、素早く充電することができます。プラグを本体にコンパクトに収納できます。コネクタ形状:USB-Aポート/Type-Cポート 定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 0.6A 定格出力:USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A 2ポート同時使用時出力:最大15w材質:ポリカーボネート。サイズ:プラグ展開時:29×50×67mm、プラグ収納時:29mm×50mm×50mm
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)プラグ展開時:29×50×67、プラグ収納時:29×50×50

AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC/DCマルチアダプター