絞り込み
変換タイプ
- メス - メス(1)
メス形状
- HDMI(タイプA)(1)
コネクタ形状
- HDMI(A)(メス) - HDMI(A)(メス)(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- ATEN
- VENTION(7)
- JTT(5)
- エレコム(4)
- ホーリック(4)
- StarTech.com(3)
- 変換名人(2)
- MCO(2)
- ELPA(1)
- サンワサプライ(1)
- カナレ電気(1)
- ジャパンマテリアル(1)
- アイネックス(1)
- エスエスエーサービス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ケーブル長(m)」から絞り込む

ビデオアクセサリー
ATEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。 VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。 どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。用途ディスプレイのEDID保持に付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理質量(kg)0.15色ブラック消費電力(W)0.17(DC5V/1BTU)電源バスパワーコネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-77RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数(入力/出力)1対応解像度4096×2160@30Hz (4:4:4)/3840×2160@30Hz (4:4:4)メス形状HDMIタイプA変換タイプメス-メスコネクタ1HDMIタイプAコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応対応