絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(1)
変換タイプ
  • オス - メス(3)
コネクタ形状
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(3)
  • 色ブラック(3)
ブランド
  • StarTech.com
  • VENTION(7)
  • JTT(5)
  • エレコム(4)
  • ホーリック(4)
  • 変換名人(2)
  • ELPA(1)
  • サンワサプライ(1)
  • カナレ電気(1)
  • ATEN(1)
  • ジャパンマテリアル(1)
  • アイネックス(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • MCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(1)
0.5未満(2)
  • ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス StarTech.com

    ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード。用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
    用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定ケーブル長(m)0.91ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Gbps)10.2ブラック質量(g)86コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度4K/30Hzケーブル外径(Φmm)6.5オーディオ機能ARC対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)HDMI規格スタンダード変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4
  • ハイスピードHDMI 延長ケーブル/15cm/HDMI 2.0/イーサネット対応/4K60Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.com

    ハイスピードHDMI 延長ケーブル/15cm/HDMI 2.0/イーサネット対応/4K60Hz/HDMI オス - HDMI メス

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ディスプレイのHDMIポートを延長し、コンピュータ挿抜による摩耗から保護。HDMIポートの内側に嵌め込むコネクタでしっかり接続。HDMI 2.0仕様のすべてをサポートし、優れた音響映像性能を提供。最大4K/60HzのUHD解像度で卓越した画質を提供。安定した接続機能を提供するハイスピードポートセーバー
    用途4Kプロジェクタで高画質プレゼンテーションを実行。4K(UHD)ディスプレイと機器を接続ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Gbps)18ブラックケーブル長(m)0.152コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)HDMI規格HDMI 2.0変換タイプメス-オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]HDCP対応HDCP 2.2
  • HDMI 1.4延長ケーブル/15cm/4K30Hz/3D映像/イーサネット対応/オス - メス/ブラック/Hight Speed HDMI/ハイスピード/モニター ディスプレイ コード StarTech.com

    HDMI 1.4延長ケーブル/15cm/4K30Hz/3D映像/イーサネット対応/オス - メス/ブラック/Hight Speed HDMI/ハイスピード/モニター ディスプレイ コード

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(15cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード
    用途ビデオカードまたはモニタのHDMIポートを頻繁な挿抜による摩耗から保護。HDMIデバイスにホストデバイスから給電。リーチを15cm延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用ケーブル長(m)0.15ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Gbps)10.2ブラック質量(g)37コネクタ形状HDMI[19ピン]メス- HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 HzコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格HDMI 1.4変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4
HDMI延長ケーブル