絞り込み
管接続口径
- Φ4
- 1/8(29)
- 1/4(66)
- 3/8(56)
- 1/2(33)
- 3/4(23)
- 1(6)
- M5(1)
- Φ6(4)
- Φ8(4)
- Φ10(3)
- Φ12(2)
- その他(2)
ポート数
- 2(1)
- 3(1)
使用流体
- 空気(3)
ねじの種類
- R(2)
ブランド
- SMC(3)
「管接続口径」から絞り込む
1/8(29)
1/4(66)
3/8(56)
1/2(33)
3/4(23)
1(6)
Φ4
Φ6(4)
Φ8(4)
Φ10(3)

VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から15日以内出荷タイプ難燃タイプ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100