「管接続口径」から絞り込む
仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色
ボディサイズ(4) 1/2
管接続口径(04) 1/2
ねじの種類(-) Rc
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水
形状ストレートタイプ
タイプミリサイズ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-98.642
ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲
タイプ1/4"FITOK
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな有効断面積2.0~17.5mm2
小さなツマミ操作力0.04~0.14N・m
チューブ外径4からシリーズ化
シール不良の少ないポペット弁構造
配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能
3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません)
ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り)
ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート
付属品ボルト、ナット、座金
シリーズスプリングリターン型
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)13.6
作動方式直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
Cv値0.8
切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタ
RoHS指令(10物質対応)対応
空気の流路を90°切り換えます。コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
トラスコ品番442-6479
材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ガラス入りPBT、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
D112
使用圧力(MPa)-0.1~0.7
D212×12
使用流体空気
適合チューブ外径D1(Φmm)12
適合チューブ外径D2(Φmm)12×12
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に
接続口径Rc1/4
質量(g)280
タイプミニチュアタイプ
保護構造防塵
ポート数4ポート
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
配管横配管
流体温度(℃)5~50
最低使用圧力(MPa)0.05
操作角度(°)90
耐圧力(MPa)1.5
流量(L/min(ANR))504
給油不要
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)
適合シリンダΦ20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1.4[dm3/(s/bar)]
弁の種類スライド弁
接続口径(02) 1/4
配管及び取付方法(5) 配管方法:横/取付方法:パネルマウント
ファンクション(1) 3ポジションエキゾーストセンタ
追記号(-) 標準
接続口径(02) 1/4
配管及び取付方法(5) 配管方法:横/取付方法:パネルマウント
ファンクション(0) 3ポジションクローズドセンタ
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気
切替位置数2位置ノーマルクローズ
エスコ品番EA425TA-6
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~0.8
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
質量(g)45
バルブ形式FVU
有効断面積(mm2)17.4
寸法T(mm)21.7
寸法B2(mm)32.2
寸法B1(mm)32.2
寸法E1(mm)21
寸法E2(mm)41
寸法C1(mm)20.2
寸法C2(mm)20.2
寸法F1(mm)24
寸法F2(mm)11
寸法P1(Φmm)17.5
寸法P2(Φmm)17.5
寸法P3(Φmm)19.5
チューブ外径D1(Φmm)10
チューブ外径D2(Φmm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水
形状アングルタイプ
タイプミリサイズ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-98.642
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水
形状インラインタイプ
タイプインチサイズ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-98.642
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。