絞り込み
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(2)
ポート数
- 5
- 2(13)
- 3(17)
- 4(3)
- その他(2)
ブランド
- AirTAC(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「管接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(2)

ハンドバルブ 4Hシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ
AirTAC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷シリーズスプリングリターン型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)13.6作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.8切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタRoHS指令(10物質対応)対応