絞り込み
管接続口径
- 3/4
- 1/8(29)
- 1/4(66)
- 3/8(56)
- 1/2(33)
- 1(6)
- M5(1)
- Φ4(3)
- Φ6(4)
- Φ8(4)
- Φ10(3)
- Φ12(2)
- その他(2)
ポート数
- 3(2)
- 4(1)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 空気(2)
ねじの種類
- G(15)
- NPT(15)
- Rc(9)
ブランド
- SMC(21)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8(29)
1/4(66)
3/8(56)
1/2(33)
3/4
1(6)
Φ4(3)
Φ6(4)
Φ8(4)
Φ10(3)

VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気ハンドル切換角度(°)90
手動切換弁 HSVEシリーズ
CKD¥16,775税込¥18,4531台当日出荷から5日以内出荷主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁
手動弁 押ボタン形
コガネイ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から12日以内出荷使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から21日以内出荷●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ VHS501
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ボディサイズ(5) 3/4ポート数3管接続口径(06) 3/4ねじの種類(N) NPT接続(1) 右側1(P)塗装色(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
VH - ハンドバルブ(VH600)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷接続口径(06)3/4配管及び取付方法(0)配管方法:横/取付方法:ボディファンクション(0)3ポジションクローズドセンタ追記号(R)1(P)ポート180°位置変更
VH - ハンドバルブ(VH431)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷配管及び取付方法(3)配管方法:裏/取付方法:パネルマウントファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ