絞り込み
管接続口径
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
ポート数
- 4
- 2(13)
- 3(17)
- 5(2)
- その他(2)
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 空気(1)
ねじの種類
- Rc(3)
ブランド
- CKD(2)
- SMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/4(2)
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)

手動切換弁 HMVEシリーズ
CKD¥8,250税込¥9,0751台当日出荷主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に接続口径Rc1/4質量(g)280タイプミニチュアタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気配管横配管流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))504給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ20~40RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1.4[dm3/(s/bar)]弁の種類スライド弁
手動切換弁 HSVEシリーズ
CKD¥10,663~税込¥11,729~1台当日出荷から5日以内出荷主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁