「管接続口径」から絞り込む
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2
使用流体空気/水
ねじの種類Rc
形状アングルタイプ
タイプミリサイズ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
シンプルなデザインのハンドバルブ。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用圧力範囲(MPa)0~1
操作角度(°)90
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲
タイプ1/4"FITOK
RoHS指令(10物質対応)対応
1/4回転で開閉できるコンパクト設計
タイプ1/4"FITOK
寸法A(mm)55.1(2.17in)
寸法B(mm)27.4(1.08in)
Cv値1.6
口径(mm)4.4(0.17in)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
仕様パイロットのポート数:(2) ダブルパイロット、サブプレート:(B) 下配管形、表示ランプ追記号:(1) アリ
接続口径(N01) NPT 1/8
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
多様なネジ接続形式
操作性向上
大きな有効流通面積
接続口径1/4”
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~7
有効断面積(mm2)40
作動方式手動直動型
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
Cv値2.2
切換位置区分2位置3ポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・管用ねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.7
形状ストレート
管接続口径R1/8
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)0.7
形状ユニオン
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ストレート
適合チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
リング色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ポート数3
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(06) 3/4
ボディサイズ(5) 3/4
接続(1) 右側1(P)
塗装色(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ねじの種類(F) G
接続口径(10) 1
配管及び取付方法(0) 配管方法:横/取付方法:ボディ
ファンクション(0) 3ポジションクローズドセンタ
追記号(R) 1(P)ポート180°位置変更
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
ねじの種類(F) G
接続口径(04) 1/2
配管及び取付方法(0) 配管方法:横/取付方法:ボディ
ファンクション(1) 3ポジションエキゾーストセンタ
追記号(L) ロングハンドル(VH300 400タイプに適用)
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
ねじの種類(F) G
接続口径(02) 1/4
配管及び取付方法(2) 配管方法:裏/取付方法:ボディ
ファンクション(2) 2ポジション
追記号(L) ロングハンドル(VH300 400タイプに適用)
1個
¥8,298
税込¥9,128
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
ポート数2
使用流体空気
ねじの種類R
管接続口径3/8
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥1,898
税込¥2,088
13日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
ポート数3
使用流体空気
ねじの種類R
管接続口径3/8
適合チューブ外径(Φmm)10
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥1,898
税込¥2,088
13日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
ポート数3
使用流体空気
ねじの種類R
管接続口径1/4
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気
ねじの種類R
管接続口径1/4
適合チューブ外径(Φmm)6
切替位置数2位置ノーマルクローズ
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。