絞り込み
集塵方式
  • カプセル式(3)
  • サイクロン式(8)
  • 紙パック(4)
ブランド
  • マキタ(5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • ツインバード(3)
  • プラスマイナスゼロ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • J’aime(1)
最大吸込仕事率(W)
  • ~49
  • 50~99(19)
  • 100~149(9)
  • 300~349(1)
  • 最大45(1)
連続使用時間
  • 8分(2)
  • 11分(1)
  • 12分(3)
  • 13分(2)
  • 16分(1)
  • 20分(1)
  • 21分(2)
  • 24分(2)
  • 25分(1)
  • 40分(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(3)
  • 3.0m~4.9m(1)
  • 5.0m~6.9m(3)
質量(kg)
  • 0.56(1)
  • 0.6(1)
  • 0.82(1)
  • 1.1(1)
  • 1.15(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(2)
  • 1.9(1)
0.56・0.6・0.82・1.1・1.15・1.5・1.6・1.7・1.9
集塵容量
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.33(3)
  • 0.45(1)
  • 0.5(3)
  • 0.5~0.9(4)
  • 0.6(3)
  • 1.0~4.9(1)
  • ~0.4(3)
0.2・0.25・0.33・0.45・0.5・0.5~0.9・0.6・1.0~4.9・~0.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵方式」から絞り込む
カプセル式(3)
サイクロン式(8)
紙パック(4)
  • 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 7.2V カプセル式

    マキタ(18件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
    電源タイプコードレス集塵方式カプセル式充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー
  • 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V 紙パック式

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
    電源タイプコードレス集塵方式紙パック式集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります充電時間(分)約50付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器スイッチワンタッチスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)5、旧基準の吸込仕事率:(強)14、(標準)6騒音値(dB)71バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8商品タイプ本体+バッテリースイッチ種類ボタン式
  • 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 7.2V カプセル式

    マキタ(30件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    収納に便利なフック付
    電源タイプコードレス集塵方式カプセル式集塵容量(mL)600質量(kg)1.5Ah:0.82、1.0Ah:0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)連続使用時間(分)約8充電時間(分)約30付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984スイッチトリガスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)吸込仕事率(W)14、旧基準の吸込仕事率:14騒音値(dB)70バッテリー容量(Ah)1バッテリー電圧(V)7.2商品タイプ本体のみ
  • 充電式コードレススティッククリーナー 軽量 スタンド付 YAMAZEN(山善)

    充電式コードレススティッククリーナー 軽量 スタンド付

    YAMAZEN(山善)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    軽いのに驚きの吸引力でお掃除が替わる軽量コードレススティッククリーナー。驚きの超軽量820gを実現(ハンディ時はさらに軽い600g)。サイクロン式でしっかり吸い込みお手入れも簡単。使い分けできる2wayノズル。紙パック不要で経済的。収納に便利な専用スタンド付
    用途クリーナー 充電式 軽量 820g コードレススティッククリーナー 掃除機 スティック ハンディ スタンド付付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター、専用スタンド質量(kg)スティッククリーナー時:0.82、ハンディクリーナー時:0.6、スタンド:1.5コード長さ(m)1.5吸込仕事率(W)45集塵容量(L)0.2連続使用時間強:約10分、標準:約25分充電時間約3時間使用電池リチウムイオン電池:11.1V 2000mAh運転音(dB)69保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×101、ハンディクリーナー時:7×7.7×46、スタンド:23×25×64電源タイプコードレス(充電式)アダプター型式【充電アダプター】入力:AC100V 50/60Hz 、出力:DC13.5V 650mA
  • コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)

    コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
    用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除電源タイプコードレス(充電式)集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.5質量(kg)1.9連続使用時間(分)(標準)約20、(弱)約40充電時間(時間)約4付属品フロアブラシ、ブラシノズル、すき間ノズル、充電アダプター出力充電アダプタ:DC14V 1A定格電力(W)120入力充電アダプタ:AC100V 50/60Hz吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105
  • 軽量 コードレスクリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)

    軽量 コードレスクリーナー掃除機

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    当日出荷
    女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
    用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源タイプコードレス集塵方式カプセル方式集塵容量(mL)600質量(kg)1.1使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24充電時間(分)約180付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10バッテリー電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.7×11.5×11.2蓄電池容量(Ah)1.5
  • 充電式クリーナー 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 紙パック式

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷
    パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
    電源タイプコードレス集塵方式紙パック式集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
  • 紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)

    紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷
    スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
    用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.5質量(kg)1.6付属品隙間ノズル、フロアノズル、スティック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240吸込仕事率(W)40
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
    集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)20集塵容量(L)約0.3運転音(dB)68以下質量(kg)約1.5電源コード(m)約5付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー仕様床用吸込口:ノーマル幅(mm)約230寸法(mm)約230×155×1050色ブラウン高さ(mm)約1050奥行(mm)約170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)170スイッチスライド式ヘッド仕様床用吸込口:ノーマル
  • 充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 7.2V 紙パック式

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
    電源タイプコードレス集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。 使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
    付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)約0.5電源コード(m)約5運転音(dB)78以下集塵方式サイクロン式
  • 【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式 アイリスオーヤマ

    【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式

    アイリスオーヤマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途木くずや砂利に吸引に。付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015集塵方式紙パック式充電時間(分)60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)2000商品タイプ本体+バッテリー
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 。スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
    付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)1.7色ブラック消費電力(W)240スイッチスライド式電源AC 100 V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源コード5m運転音78 dB以下
  • コードレスクリーナーH111 プラスマイナスゼロ

    コードレスクリーナーH111

    プラスマイナスゼロ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。
    付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1、ハンディユニット:0.6スイッチどのモードからも長押しで停止可能電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:875×200×101 / ハンディユニット:313×70×101連続使用時間ハイパワー12分、強15分、標準20分充電時間3.5時間ダストボックス容量(L)0.2吸引力(W)【ハイパワー】27
  • コードレスクリーナーG040 プラスマイナスゼロ

    コードレスクリーナーG040

    プラスマイナスゼロ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    ±0のクリーナーシリーズ最新モデルのG040は吸引仕事率のアップはもちろん、フロアノズルの可動範囲を広げ狭い場所でも使いやすくなりました。底面のタイヤは着脱可能、絡まった髪の毛のお手入れもさっとできます。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。更に人気カラーのブラウングレー、ピンクベージュ、ライトブルーの3色が加わり、選ぶ楽しさも充実です。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024受賞。
    付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/隙間ノズルホルダー/スタンド/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS、スタンド:スチール質量(kg)ハンディユニット:0.8、ロングノズル+フロアノズル装着時:1.2色ホワイトスイッチどのモードからも長押しで停止可能電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ハンディユニット:406×100×134 / ロングノズル+フロアノズル装着時:965×220×134連続使用時間標準57分、強16分、ハイパワー11分充電時間2.5時間ダストボックス容量(L)0.45吸引力(W)【ハイパワー】41ヘッド仕様フロアブラシ
  • DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ) エスコ

    DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)

    エスコ
    ¥35,800税込¥39,380
    1台
    翌日出荷
    付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
    付属品バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.25
  • 充電式スティッククリーナー J’aime

    充電式スティッククリーナー

    J’aime
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    このパワーは、軽くない!軽量そしてコンパクト。 お手入れかんたん。しかも省エネ ハンディ&3WAYノズルで手軽にササッとお掃除! 充電式コードレス 紙パックレス 強/弱の2段階 3つのノズル付き
    付属品本体、ショートノズル、ロングノズル、ブラシノズル、ヘッド、フィルター、ACアダプター、充電スタンド、取扱説明書寸法(mm)約W212×162×1028色ブラック/レッド質量(g)約560(本体のみ)方式吸引:真空サイクロンフィルター方式定格消費電力(W)120吸込仕事率(W)38安全装置過充電防止回路集塵容量(L)0.14(拡張時)フィルタープラスチックフィルター、スポンジ、HEPAフィルター騒音値(dB)≦73連続使用時間(分)弱運転時:約25/強運転時:約11バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2保証期間1年間集塵方式サイクロンタンク方式充電時間(時間)約3電源タイプコードレス(充電式)駆動方式ブラシレスDCモーター定格電源入力:AC100V-240V、50/60Hz、出力:DC/10.8V 2000Ah出力切替2段階(強/弱)バッテリー寿命約500回程度 ※使用状況により変動します。

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー