最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)200
センサータイプPt100Ω
プレート寸法(mm)□100
電源電圧(V)AC100
電気容量200W
アズワン品番63-1269-40
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)150
センサータイプPt100Ω
プレート寸法(mm)□100
電源電圧(V)AC100
電気容量85W
アズワン品番63-1269-43
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ホットプレートは、300℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
最高温度(℃)300
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
センサータイプK熱電対
ホットプレートは、セラミックヒータ、高速昇温400℃タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)400
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□60
電源電圧(V)AC100
電気容量200W
アズワン品番63-1269-38
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
最薄・最小ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)150
センサータイプPt100Ω
プレート寸法(mm)□40
電源電圧(V)AC100
電気容量20W
アズワン品番63-1269-42
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
PH131Bにホットプレート上面カバー付き、プレート面直近まで手作業可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)400
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□60
電源電圧(V)AC100
電気容量200W
アズワン品番63-1269-39
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)150
センサータイプPt100Ω
プレート寸法(mm)□50
電源電圧(V)AC100
電気容量100W
アズワン品番63-1269-41
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥219,800
税込¥241,780
31日以内出荷
ガラス面とホットプレート面の距離が3.5mmで高倍率での顕微鏡観察に対応します。ガラスチャンバー窒素ガス封入式のホットプレートです。ヒーターにはセラミックヒーターを採用し高速昇温が可能です。
材質(プレート) アルミニウム
寸法(mm)(ホットプレート) 60×34
最高温度(℃)200
温度精度±2%
寸法(Φmm)(ガス導入部) 4
電源AC100V 100W
電源コード2m
仕様薄型
コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)
最高温度(℃)250
センサーPt100Ω
電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
電源電圧(V)AC100
材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
多孔質セラミックホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)200
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□200
電源電圧(V)AC100
電気容量1500W
アズワン品番63-1269-45
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥899,800
税込¥989,780
38日以内出荷
多孔質セラミック防水機能付きホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)200
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□120
電源電圧(V)AC100
電気容量1200W
アズワン品番63-1269-46
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥649,800
税込¥714,780
38日以内出荷
多孔質セラミック防水機能付きホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)200
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□200
電源電圧(V)AC100
電気容量1500W
アズワン品番63-1269-47
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥899,800
税込¥989,780
38日以内出荷
多孔質セラミックホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)200
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□120
電源電圧(V)AC100
電気容量1200W
アズワン品番63-1269-44
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥639,800
税込¥703,780
38日以内出荷
最高温度(℃)600
電気容量(W)2400
プレート寸法(mm)250×250
材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)
質量(kg)12
電源電圧AC200V
本体寸法(mm)304×470×48
センサーK熱電対
電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
アズワン品番3-7074-46
1個
¥329,800
税込¥362,780
41日以内出荷
ウエハ、ガラス基板など極薄のワークを均一に加熱します。ワークは真空吸着により固定できます。付属の温度調節器で精密温度制御が可能です。
表面処理黒アルマイト
ホットプレートは、200℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)200
センサータイプPt100Ω
電源電圧(V)AC100
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレートは、高温900℃で高精度・高効率リフレクタ(熱反射板)実装タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)900
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□50
電源電圧(V)AC100
電気容量1000W
アズワン品番63-1269-36
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥539,800
税込¥593,780
43日以内出荷
ホットプレートは、400℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)400
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□250
電源電圧(V)AC200
電気容量2400W
アズワン品番63-1269-24
電源ケーブルキャブケーブル3mR4端子付き
1個
¥299,800
税込¥329,780
43日以内出荷
最高温度(℃)600
センサーK熱電対
電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
電源電圧(V)AC100
材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)
センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
ホットプレートは、高温600℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
最高温度(℃)650
センサータイプK熱電対
ホットプレートは、600℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5
最高温度(℃)650
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□150
電源電圧(V)AC100
電気容量1500W
アズワン品番63-1269-29
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥359,800
税込¥395,780
44日以内出荷
最高温度(℃)1000
材質(プレート) 耐熱合金
寸法(mm)50×50
センサーK熱電対
電源AC100V 50/60Hz 1000W
電源コード(m)2
ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。安全カバーケースに実装されています。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5
最高温度(℃)800
センサータイプK熱電対
ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
最高温度(℃)800
電源電圧(V)AC100
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
センサータイプK熱電対
最高温度400℃対応の真空ホットプレートチャンバーです。観察窓によりワークの状態が視認できます。金属、ウェハ等の真空雰囲気および低酸素濃度雰囲気下での高速昇温加熱プロセスに適します。
材質(プレート) アルミニウム
最高温度(℃)400(使用時)
ポートワンタッチ継ぎ手Φ6mm
電源コード(m)2
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。