絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(109)
- アズワン(7,905)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,709)
- 三商(2,382)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,501)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
- エスコ(874)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(807)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
- ブランドをもっと見る

ポケットサイズ紫外線強度計
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様小型・軽量・低価格の紫外線強度計 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
エフ-1ユニオン Φ9.52 10mm保温カバー付
イチネンTASCO¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷仕様●呼び径:9.52●10mm保温カバー付き●画像は代表画像です。アズワン品番65-5711-33
デジタル紫外線強度計
イチネンTASCO¥20,980税込¥23,0781個当日出荷仕様UVA/UVBの測定可能 軽量小型ハンディタイプ セパレートタイプセンサ290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)
噴霧器(乾電池式)
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷圧力スイッチ付。ダイヤフラム式ポンプのため、静音性に優れています。人力で加圧するのが大変な方におすすめです。2種類の噴口が付属。樹脂1頭口…コーンタイプの柔らかい霧できめ細かく散布できます。スーパー25(人力用)… 少量散布除草剤用。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。付属品スーパー25人力用、樹脂一頭口、吸引機、ノズルパイプ(ホルダ付)、電池ケース(単1形、単3形)型式ポンプ:ダイヤフラムポンプ質量(kg)3.1タンク容量(L)10(背負タイプ)モーター6V直流モーター最高圧力(MPa)0.3吐出量総:130~160L(単一使用時)、26~33L(単三使用時)(ノズルにより変動)吐出量(L/min)0.43~0.56(ノズルにより変動)連続使用時間(時間)5~5.5(単一使用時)、約1(単三使用時)消費電流(A)1.2使用電池アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本本体サイズ(mm)幅285×高さ510×奥行き205
レイワオッゾン 径違イソケットΦ9.52×6.35
イチネンTASCO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。仕様●サイズ(Φ):9.52×6.35●※画像は代表画像ですアズワン品番67-3118-66
バイオレット紫外線ランプ
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーのリーク検知紫外線ランプです。狭いスペースでAC&Rの漏れを検出するための最適なランプです。前焦点レンズは、長距離で放射し、最適な蛍光反応を提供します。推奨照射範囲…8m 。電球…高輝度LED。電源…単4電池×3本 。中心波長…400nm。ゴーグル付
ビニールテープ 10巻入 サイズ:W19mm×L10m セット品 巻 :10 TA976Bシリーズ
イチネンTASCO¥1,298税込¥1,4281セット(10巻)翌々日出荷ビニールテープです。仕様●色:白●サイズ:W19mm×L10m●セット品(巻):10アズワン品番67-5823-12
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品