絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • モノタロウ(90)
  • 三商(2,370)
  • アズワン(2,034)
  • ケニス(1,332)
  • SIBATA(柴田科学)(1,203)
  • フロンケミカル(633)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(535)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(445)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(411)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(332)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • アラム(289)
  • マルエム[理化学・容器](219)
  • TRUSCO(217)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック(59件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
    材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
  • サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)

    サンプラテック(31件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
    耐熱温度(℃)約120材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口色(本体)クリア中栓なし
  • PE広口瓶 サンプラテック

    PE広口瓶

    サンプラテック(24件のレビュー)
    65税込72
    1個ほか
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    色(フタ)色(本体)
  • サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)

    サンプラテック(37件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)39.5材質(キャップ)HDPE
  • ガス抜き洗瓶 サンプラテック

    ガス抜き洗瓶

    サンプラテック(34件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
    材質(本体)LDPE目盛付き口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
  • ポリプロピレンハイスピードロート サンプラテック

    ポリプロピレンハイスピードロート

    サンプラテック(24件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
    材質ポリプロピレン
  • PE細口瓶 サンプラテック

    PE細口瓶

    サンプラテック(44件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    材質(本体)ポリエチレン色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)
  • PE広口遮光瓶 サンプラテック

    PE広口遮光瓶

    サンプラテック(15件のレビュー)
    199税込219
    1本ほか
    当日出荷
    遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
  • TPX(R) 手付きビーカー サンプラテック

    TPX(R) 手付きビーカー

    サンプラテック(23件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
    仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
  • フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック

    フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)

    サンプラテック(9件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
    材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)材質(本体)ポリエチレン口形状広口色(本体)
  • エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテック

    エコノ 丸型洗浄ビン

    サンプラテック(24件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)20.5材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
  • ケミカルメスシリンダー サンプラテック

    ケミカルメスシリンダー

    サンプラテック(63件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
    材質ポリメタクリルスチレン目盛あり
  • サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック

    サンプラ(R) PPボトル細口

    サンプラテック(20件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
    材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口色(本体)クリア中栓なし
  • サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)

    サンプラテック(17件のレビュー)
    84税込92
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)目盛なし色(フタ)クリア口形状広口胴径(Φmm)38最小目盛-材質(フタ)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア中栓なし
  • スチロール角型ケース サンプラテック

    スチロール角型ケース

    サンプラテック(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
  • PPディスカップ サンプラテック

    PPディスカップ

    サンプラテック(17件のレビュー)
    21税込23
    1個ほか
    当日出荷
    実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
    材質PP目盛あり
  • 大型バット サンプラテック

    大型バット

    サンプラテック(15件のレビュー)
    629税込692
    1枚
    当日出荷
    耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
    材質ポリスチレン
  • サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック

    サンプラ(R) クリアー広口ボトル

    サンプラテック(24件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
    耐熱温度(℃)60材質(本体)K-RESIN色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア中栓なし
  • ポリ洗浄瓶(広口) サンプラテック

    ポリ洗浄瓶(広口)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • あふれま洗瓶 サンプラテック

    あふれま洗瓶

    サンプラテック(25件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
  • ポリテナー ノズル付 サンプラテック

    ポリテナー ノズル付

    サンプラテック(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)ノズルありコックなし取手あり
  • サンプラ(R)ベッセル サンプラテック

    サンプラ(R)ベッセル

    サンプラテック
    219税込241
    1個(90mL)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PE中栓あり
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型

    サンプラテック(13件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
    材質PMP(ポリメチルペンテン)
  • ベローズピペット サンプラテック

    ベローズピペット

    サンプラテック(12件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです
    材質PE(ポリエチレン)ピペットの種類ベローズピペット
  • 角瓶B型 サンプラテック

    角瓶B型

    サンプラテック(11件のレビュー)
    289税込318
    1本ほか
    当日出荷
    RoHS対応品。
    耐熱温度(℃)約80形状角型材質(本体)ポリエチレン色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型

    サンプラテック(6件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
    材質PMP
  • TPX(R) ビーカー サンプラテック

    TPX(R) ビーカー

    サンプラテック(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
    仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
  • サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ) サンプラテック

    サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)

    サンプラテック(7件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
    材質ポリプロピレン
  • スポイト サンプラテック

    スポイト

    サンプラテック(1件のレビュー)
    159税込175
    1個(10本)
    当日出荷
    容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
    材質ポリエチレン全長(mm)95容量(mL)2最小目盛0.1c.c.アズワン品番64-4187-42TKG品番9-0511-1101
  • MS ケミカルシリンダー サンプラテック

    MS ケミカルシリンダー

    サンプラテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質メチルペンテンポリマー容量(mL)10001目盛(mL)10口径×高さH(mm)63×432
  • ディスポシャーレ サンプラテック

    ディスポシャーレ

    サンプラテック(3件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10枚)
    当日出荷
    電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。 電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
    トラスコ品番291-7084材質ポリスチレン(PS)容量(mL)60質量(g)172外径×高さH(Φmm×mm)90×15型番13395滅菌方法電子線照射滅菌質量(g/個)17.2
  • ビーカー用蓋 サンプラテック

    ビーカー用蓋

    サンプラテック(6件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷
    TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
    材質ポリプロピレン(PP)種類フタ
  • スチロール容器A型(押蓋式) サンプラテック

    スチロール容器A型(押蓋式)

    サンプラテック(7件のレビュー)
    72税込79
    1本ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
    材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
  • TPX(R) メスシリンダー サンプラテック

    TPX(R) メスシリンダー

    サンプラテック(3件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
    材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
  • 安全ネトロン サンプラテック

    安全ネトロン

    サンプラテック(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻(5m)
    当日出荷
    転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
  • スチロール角型大型ケース サンプラテック

    スチロール角型大型ケース

    サンプラテック(7件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
  • ポリテナー2つ口 サンプラテック

    ポリテナー2つ口

    サンプラテック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    2つ口なので注ぐ際に気道を確保でき、内溶液が飛び散る心配がありません。
    材質PE(ポリエチレン)口数両口ノズルなしコックなし取手あり
  • ポリプロピレンビーカー サンプラテック

    ポリプロピレンビーカー

    サンプラテック(14件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
    種類ビーカー耐熱温度(℃)120
  • ケミカルメスシリンダー サンプラテック

    ケミカルメスシリンダー

    サンプラテック
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
  • メートルグラス サンプラテック

    メートルグラス

    サンプラテック(21件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品