カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(3)
- 10~20未満(8)
- 20~30未満(11)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(14)
- 70~80未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(46)
- 200~300未満(41)
- 300~400未満(16)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(47)
- 600~700未満(2)
- 1000~2000未満(47)
- 2000~3000未満(26)
- 3000~4000未満(9)
- 5000~6000未満(12)
- 10000~20000未満(10)
- 20000~30000未満(1)
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(26)
- 三商(703)
- アズワン(297)
- SIBATA(柴田科学)(294)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(199)
- ケニス(194)
- エスコ(179)
- マルエム[理化学・容器](161)
- ナリカ(121)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- 瑞穂化成工業(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- コクゴ(89)
- TGK(東京硝子器械)(77)
- オオモリ(60)
- TRUSCO(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)
サンプラテック(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口耐熱温度(℃)約120色(本体)クリア中栓なし
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(フタ)白色(本体)白
PE細口瓶
サンプラテック(44件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白
PE広口遮光瓶
サンプラテック(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)茶材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
TPX(R) 手付きビーカー
サンプラテック(23件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)
サンプラテック(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)材質(本体)ポリエチレン口形状広口色(本体)白
サンプラ(R) PPボトル細口
サンプラテック(20件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口色(本体)クリア中栓なし
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)
サンプラテック(17件のレビュー)¥84~税込¥92~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)目盛なし色(フタ)クリア口形状広口胴径(Φmm)38材質(フタ)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア中栓なし
PPディスカップ
サンプラテック(17件のレビュー)¥21~税込¥23~1個ほか当日出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。材質PP目盛あり
サンプラ(R)ベッセル
サンプラテック¥219~税込¥241~1個(90mL)ほか当日出荷から63日以内出荷フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PE中栓あり
サンプラ(R) クリアー広口ボトル
サンプラテック(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。材質(本体)K-RESIN色(フタ)クリア口形状広口耐熱温度(℃)60材質(フタ)PP色(本体)クリア中栓なし
ポリテナー ノズル付
サンプラテック(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。材質HDPE(高密度ポリエチレン)ノズルありコックなし取手あり
角瓶B型
サンプラテック(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1本ほか当日出荷RoHS対応品。形状角型材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口耐熱温度(℃)約80材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)
サンプラテック(7件のレビュー)¥27~税込¥30~1個当日出荷ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。材質ポリプロピレン
TPX(R) ビーカー
サンプラテック(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
スチロール容器A型(押蓋式)
サンプラテック(7件のレビュー)¥72~税込¥79~1本ほか当日出荷から63日以内出荷最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
TPX(R) メスシリンダー
サンプラテック(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
ポリプロピレンビーカー
サンプラテック(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。種類ビーカー耐熱温度(℃)120
サンプラ(R)PPボトル広口(箱)
サンプラテック¥15,980~税込¥17,578~1ケース(100本)ほか欠品中中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。材質ポリプロピレン(PP)口形状広口中栓なし
帯電防止PEボトル 広口
サンプラテック(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色
サンプラテック(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
サンプラ(R) シーラーRBボトル(角)
サンプラテック(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野材質(本体)シーラーRB、その他耐熱温度(℃)約80材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼りパッキンあり
広口瓶 バイオプラPEボトル
サンプラテック(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1本(100mL)ほか当日出荷から5日以内出荷二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。 本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。 従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 中栓付きです。 生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
ハンディーボトル ノズル付
サンプラテック(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。材質HDPE目盛あり口内径(Φmm)31口数両口最小目盛(mL)500ノズルありコックあり取手あり
クリーンパック PEボトル(広口)
サンプラテック¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。材質ポリエチレン(PE)中栓あり
ポリコック 20A
サンプラテック¥889税込¥9781個当日出荷ポリエチレン製水道蛇口タイプの活栓コックです。トラスコ品番557-6482材質ポリエチレン高さ(mm)68呼称20Aコック20A(パッキン付き)口径(mm)18.3ねじ山45355インチ