絞り込み
ブランド
- オルガノ
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,914)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,712)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(865)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- ブランドをもっと見る

後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)
オルガノ(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。材質(本体)PP(ポリプロピレン)標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合ハウジングサイズ10インチ
フィルタハウジング PF-3
オルガノ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。仕様適応フィルタ:10トラスコ品番455-5325材質Φ109×305最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)型番PF-3最高使用温度(℃)40材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン接続口PT1/2またはホースノズルアズワン品番1-1067-01
PFフィルター
オルガノ¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷繊維状活性炭フィルター用途残留塩素の除去、食料水の浄化仕様(残留塩素除去能力)30m3トラスコ品番455-5198材質繊維状活性炭質量(g)500直径×長さL(Φmm×mm)70×250耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34
ミクロポアーNシリーズ
オルガノ¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から16日以内出荷親水性に優れるポリエステルろ材の公称孔径フィルタ ポリエステリルのろ材をプリーツ状にすることにより有効ろ過面積が大きくなっています。 有効ろ過面積が大きいことによりろ過ライフが長くなることが期待できます。 空隙率の高いポリエステル不織布をろ材に用いているため、圧力損失が低くなっています。 食品添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)溶出試験に合格しています。 また、改正食品衛生法に基づく食品用器具・容器包装のポジティブリストに適合しています。 マレーシア政府(JAKIM)認証のハラール対応品です。
カートリッジ純水器 G
オルガノ¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。付属品給水ホース・純水ホース各1本
フィルタハウジング用二連式取付ボンベ金具
オルガノ(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷トラスコ品番455-5163セット内容本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個寸法(mm)45×475×25質量(kg)1.5アズワン品番1-1067-12
カートリッジフィルター
オルガノ¥2,890~税込¥3,179~1個当日出荷から翌々日出荷用途濁度・鉄錆などの除去に。全長(mm)250外径(Φmm)65型番フィルター主材質PP糸適合ハウジングサイズ10インチ
イオン交換樹脂カートリッジ
オルガノ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から17日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250採水量150L/h使用水温(℃)(通水)1~40
後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ)
オルガノ¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から翌々日出荷純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。 空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。 微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。用途微粒子、細菌の除去に。仕様除去率:99.999%材質(ろ材)ポリスルホン(サポート材)ポリエステル(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×252耐熱温度(℃)70適合ハウジングサイズ10インチ
カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)
オルガノ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。用途純水の水質(電気伝導度)測定に。付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書トラスコ品番455-5333電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)本体寸法(mm)120×112×39表示液晶デジタル機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き表示範囲0~99.9μS/cmアズワン品番1-3176-31警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅
カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付)
オルガノ(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801組3日以内出荷水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。用途純水の採水。仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6520幅(mm)131質量(kg)12高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
メガユニティ用 IERカートリッジ
オルガノ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷メガユニティ用のIERカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。トラスコ品番751-8897幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプイオン交換樹脂奥行(mm)70
缶石除去剤(オルガゾール)
オルガノ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(1kg)当日出荷鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。仕様酸性使用濃度:5~10%アズワン品番1-9593-01
メガユニティ用 活性炭カートリッジ
オルガノ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷メガユニティ用の活性炭カートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。トラスコ品番751-8871幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプ活性炭奥行(mm)70
メガユニティ用 ROカートリッジ
オルガノ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷メガユニティ用のROカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。トラスコ品番751-8889幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプRO膜奥行(mm)70
G-5形用予備ボンベ
オルガノ¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6511幅(mm)131質量(kg)10高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
合成吸着剤 アンバーライトXAD
オルガノ¥25,980~税込¥28,578~1個(500mL)当日出荷から17日以内出荷スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品