絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,397)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,708)
- 三商(2,383)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,584)
- ケニス(1,502)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- エスコ(878)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(789)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(702)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

インラインフィルタ
KITZ(キッツ)¥6,298税込¥6,9281袋(2個)当日出荷中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。 高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正 ガス分析機器の供給エアーのろ過 半導体製造装置の供給エアーのろ過 医療機器の給気、排気用フィルタ材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン接続口径1/4'チューブ(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.5ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります)使用流体空気、窒素面積270(mm2)アズワン品番1-2665-01使用圧力(kPa)-90(真空)最大許容差圧(MPa)0.25
エアーガン CAGN-14
KITZ(キッツ)¥12,980税込¥14,2781組当日出荷ろ過精度0.01μm耐圧(MPa)0.4使用温度(℃)50以下本体寸法(mm)140×170適合微粒子除去用フィルター
ハイミニエアフィルタ
KITZ(キッツ)¥6,598~税込¥7,258~1箱(2個)当日出荷から7日以内出荷ろ過精度0.01μm処理空気量(L/min(ANR))70耐圧(MPa)0.8使用温度(℃)50以下適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
ユニポアインラインフィルター IRFシリーズ
KITZ(キッツ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷低圧力損失。大流量。小型、軽量、コンパクト。オール樹脂製種別一般工業用アズワン品番61-4270-69
PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ロングネック仕様仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ
KITZ(キッツ)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷全面座フランジ形/ジスク入り接続フランジ(フラットフェイス)最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
ウォーターガン
KITZ(キッツ)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか8日以内出荷精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
鋳鋼グローブ弁 フランジ
KITZ(キッツ)¥209,800~税込¥230,780~1個5日以内出荷グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズ
KITZ(キッツ)¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
SCS13A 異径チーズ PRTシリーズ
KITZ(キッツ)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A
KITZ(キッツ)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)2Bx1B(50A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-98RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A
KITZ(キッツ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-97RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A
KITZ(キッツ)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1-1/4Bx1/2B(32A x 15A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-96RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A
KITZ(キッツ)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-95RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A
KITZ(キッツ)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-94RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32A
KITZ(キッツ)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-93RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25A
KITZ(キッツ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1-1/2Bx1B(40A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-92RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20A
KITZ(キッツ)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1-1/4Bx3/4B(32A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-91RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ
KITZ(キッツ)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A
KITZ(キッツ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ
KITZ(キッツ)¥549,800税込¥604,7801個5日以内出荷ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A呼び径5B接続フランジ JIS B2220 10KプラグSUS304材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3864-29
PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ショートネック 10XJSPEシリーズ
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ショートネック仕様仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
FC/SUSボール弁 フランジ・消防評定/認定品 10FCTBショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】レバー式接続フランジ最高許容圧力(MPa)1.4ボア径フルボア
FCD/SCSウエハチャッキ弁 10SWZUシリーズ
KITZ(キッツ)¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷配管用ボルトナット付呼び径10B接続ウエハ最高許容圧力(MPa)【0~80℃の静流水】1.4/0~80℃の空気、【脈動水】1.0アズワン品番64-3858-16
FC/SUS三方ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方2面・Lポート 6B
KITZ(キッツ)¥439,800税込¥483,7801個5日以内出荷ステム飛出防止/流路切替用仕様【操作機】レバー式材質【ハンドル/レバー】FCD400-15呼び径(B)6B接続フランジアズワン品番64-3856-78ボア径レデューストボア
FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥87,980~税込¥96,778~1個5日以内出荷ステム飛出防止/流路切替用仕様【操作機】レバー式接続フランジボア径フルボア
FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズ
KITZ(キッツ)¥389,800税込¥428,7801個5日以内出荷公共建築工事標準仕様書適合品仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200呼び径10B接続フランジ空気圧力(MPa)1.0最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網アズワン品番64-3856-51
FC要部CACゲート 内ネジ・インジケーター付 10FCHIシリーズ
KITZ(キッツ)¥269,800~税込¥296,780~1個5日以内出荷ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ジスク/ボール】FC200、【ボディシート/ボールシート】FC300接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.0、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズ
KITZ(キッツ)¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷垂直配管用接続フランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】0.05~1.4流体温度範囲(℃)0~60
FC要部CACゲート弁 JIS・内ネジ・インジケーター付 10FCWIシリーズ
KITZ(キッツ)¥489,800~税込¥538,780~1個5日以内出荷ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。仕様【飽和蒸気】0.2MPa接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
FC要部CACグローブ弁 JIS・ナイロン11ライニング 10FCJNシリーズ
KITZ(キッツ)¥319,800~税込¥351,780~1個5日以内出荷日水協品接続JIS10Kフランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】1.37、【脈動水】0.98流体温度範囲(℃)0~60
キーパロイコアコートゲート弁 10K・埋設用 WNWシリーズ
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷日水協品/鋼管共用形接続:ねじ込み最高許容圧力(MPa)【40℃以下の静流水】1.0、【40℃以下の脈動水】1.0
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品