絞り込み
ブランド
- 島津製作所
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,468)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,714)
- 三商(2,384)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,501)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- エスコ(872)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(714)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280
島津製作所¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から4日以内出荷D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。仕様波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位)質量(kg)10電源(V)単相100~240 50/60Hz 140A本体寸法(mm)416×379×274mm測定方式ダブルビーム式測光方式表示波長:0.1nm単位電源コード(m)2.4レンジ測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200%測定波長(μm)190~1100バンド幅(nm)5商品タイプ本体
メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付
島津製作所¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正付属品安全リング、クッション
メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付
島津製作所¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正付属品安全リング、クッション
メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付
島津製作所¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正付属品安全リング
メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付
島津製作所¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正付属品安全リング、クッション
電子天びん精密比重計
島津製作所¥279,800~税込¥307,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷液浸法にて比重の測定ができます。 天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。 天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。寸法(mm)約220×430×340質量(kg)約7電源ACアダプタ100V 12VA(付属)測定項目固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要)コード長さ(m)1.8m、形状2P最小表示(mg)0.1(天びん部)機能Windows直結機能・RS232Cポート付き比重最小表示(g/cm3)0.0001皿形状材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品