絞り込み
ブランド
- 潤工社
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,397)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,708)
- 三商(2,383)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,584)
- ケニス(1,500)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- エスコ(877)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(789)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(702)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

FEP 熱収縮チューブ
潤工社(1件のレビュー)¥2,912~税込¥3,203~1巻(1m)当日出荷透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1
ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)
潤工社(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1箱(1m×5本)翌々日出荷から46日以内出荷フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。材質FEP長さ(m)1収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30
ジュンロンA
潤工社¥999~税込¥1,099~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)
潤工社¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。標準色半透明(自然色)その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP肉厚(mm)収縮後(標準):0.2連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200標準条長(m)10収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65
ジュンロンAP1
潤工社¥7,998~税込¥8,798~1巻(20m)8日以内出荷特殊フッ素樹脂ポリマーと特殊ナイロンを積層したハイブリッドタイプの柔軟チューブです。・2層構造によりフッ素樹脂チューブでは得ることができなかった柔軟性、耐キック性、耐磨耗性を向上させました。・内層に特殊フッ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性に優れています。・一体成形により層間は完全に接着しています。定尺(m)20巻
PFAチューブTA インチ
潤工社¥22,030~税込¥24,233~1巻当日出荷から9日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1
潤工社¥4,999~税込¥5,499~1巻当日出荷から翌々日出荷2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質ポリウレタンーフッ素ポリマー色乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
ハイバリアPFAチューブTAH
潤工社¥6,355~税込¥6,991~1本ほか当日出荷から8日以内出荷接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。用途半導体・液晶製造装置用。太陽電池パネル製造装置用。薬液供給・洗浄装置用。ケミカルプラント用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブTA
潤工社¥12,219~税込¥13,441~1巻当日出荷から翌々日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1
潤工社¥4,905~税込¥5,396~1巻当日出荷から9日以内出荷2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
半導電性透明ポリウレタンチューブUC 20m 透明 25Cシリーズ
潤工社¥13,980税込¥15,3781巻5日以内出荷。透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。仕様●色:透明●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2039アズワン品番67-2253-07
ジュンロンUHタイプ 柔軟
潤工社¥1,598~税込¥1,758~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<680
ジュンロンAT
潤工社¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷から55日以内出荷バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
半導電透明PUチューブ
潤工社¥3,640~税込¥4,004~1巻(20m)10日以内出荷静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに材質PU(ポリウレタン)色透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気体積抵抗率(Ωcm)10^7~10^10
PFAチューブ TA120シリーズ
潤工社¥6,198~税込¥6,818~1本8日以内出荷耐熱、耐寒性にすぐれています。無負担連続使用温度はPFA<65~+260℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。仕様●内径:10Φ●外径:12Φ●長さ:1m●破壊圧力:2.9MPa●最高使用圧力:<0.68MPa●最小曲げ半径:120mm
PFAコイルチューブFT
潤工社¥4,898税込¥5,3881本当日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。耐候性に優れ経年変化がありません。標準色:半透明用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器トラスコ品番384-2871材質フッ素ポリマー樹脂(PFA)全長(mm)345色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気、水、腐食性流等芯数1コイル径(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)85
FEPチューブTF
潤工社¥59,999~税込¥65,999~1巻当日出荷から9日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
FEPチューブTF インチ
潤工社¥42,805~税込¥47,086~1巻翌々日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+150使用圧力(MPa)1破裂圧力(MPa)常温:4.4適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ
潤工社¥8,098税込¥8,9081巻当日出荷静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2034アズワン品番67-2253-75
半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ
潤工社¥17,980税込¥19,7781巻5日以内出荷。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2029アズワン品番67-2252-86
半導電性透明ポリウレタンチューブUC 20m 透明 25Cシリーズ
潤工社¥7,198税込¥7,9181巻当日出荷透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。仕様●色:透明●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2041アズワン品番67-2254-05
ジュンロンUコイル
潤工社¥1,094~税込¥1,203~1本当日出荷から8日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<580
ジュンロンUsタイプ 極柔軟
潤工社¥2,498~税込¥2,748~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質極軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<290
ジュンロンA
潤工社¥2,398~税込¥2,638~1巻(20m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ
潤工社¥139,800税込¥153,7801セット(4巻)37日以内出荷静電気が滞留せずチリやホコリが付きにくくまた、静電火花が飛びません。用途帯電をきらう空気圧機器チューブライン色黒使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)最高使用圧力(MPa)<0.61巻長さ(m)50最小曲げ半径(mm)22破壊圧力(MPa)2.4使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品