71,381件中 1,601~1,640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チリやほこりをキャッチします。 基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。 ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に 材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:プラスチック 長さ(m)18
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-8542-14 ラベルエタノール
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430 積載荷重(kg)20 全高(mm)809 キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称よう化カリウム 化学式KI 濃度(%)≧99.5 化学組成KI 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺) 平均分子量166.00 CAS登録番号7681-11-0
1本(25g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

名称Calcium hydroxide 化学式Ca(OH)2 化学組成Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量74.09 CAS登録番号1305-62-0 別称消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過 内径(Φmm)28 外径(Φmm)62 長さ(mm)250 タイプシングル 材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途粉末や錠剤などの保存に 材質ポリスチレン 最大外径(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
材質(本体)PP 材質(キャップ)HDPE 耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80 材質(中栓)LDPE
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,396 税込2,636
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス 上部外径(Φmm)6.5 ピペットの種類パスツールピペット
1ケース(720本)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。 収縮開始温度(℃)150 材質FEP(フッ素樹脂) 長さ(m)1
1巻(1m)
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01 TGK品番419-09-25-06 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)87 質量(g)87 板厚(mm)0.5 足長(mm)47 上部内径(mm)Φ123 下部内径(Φmm)17
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)10 耐熱温度(℃)-20~60
1巻(10m)
2,317 税込2,549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ広口
1本ほか
64 税込70
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理 TGK品番567-44-01-33 長さ(mm)40 幅(mm)12 入数(枚)100 アズワン品番63-1236-96
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析 厚さ(mm)0.20 ろ水時間(s)300 保留粒子径(μm)3 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)12 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 JIS規格6種相当 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用) 材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質硼珪酸ガラス 目盛あり 耐熱温度(℃)140 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1本
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4233 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)13.5 穴数273個 ねじ寸法(mm)2.0~2.6 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
電源AC100V 50/60Hz 温度制御方式PID制御(オートチューニング) 温度設定方式シートキータッチ方式
1個
39,400 税込43,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)32 高さ(mm)125 質量(g)15 奥行(mm)32 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

4L-HO-F専用ノズル
用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体 材質ポリエチレン 全長(mm)107 質量(g)6.4 口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25
1個
39 税込43
当日出荷

高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等 仕様中栓付、取手付 材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合器具細管用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)20 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70 針金柄 渡り(mm)70
1本
229 税込252
当日出荷

ピペットに取りつけて使用するもので、スポイトの内部に特殊な弁を内蔵し、片手指先の操作で迅速正確に適量の溶液を吸い上げ、滴下できるゴム製の便利な器具です。
容量(mL)50 材質ゴム 規格吸入・排出バルブ付き 適合ピペット外径(Φmm)5~8
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります