空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

73,857件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接着剤 アルコワックス アキュラ

    接着剤 アルコワックス

    アキュラ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ※ ウエハー、チップを研磨する際に、試料をサブストレートに貼り付けるための接着用ワックスです。 。※ 摂氏50度に加熱すると軟化しますので、取扱いが簡単です。 。 。 (手順) 。 (1) 試料ホルダーなどをホットプレートに載せて、摂氏50度に加熱させた後、アルコワックスを塗布します。 。 (2) トロトロになった状態のアルコワックス上に試料を置きます。 。 (3) ホットプレートの加熱をオフにして、冷まします。 。 (4) アルコワックスは、冷めると固まり、試料を固定します。 。 (5) 試料を外し場合は、再び加熱してアルコワックスを溶かします。
  • マイクロセラミックヒーター 坂口電熱

    マイクロセラミックヒーター

    坂口電熱
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷
    面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
  • パスツールピペット用 シリコンスポイト 三商

    パスツールピペット用 シリコンスポイト

    三商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
    全長(mm)55穴径(Φmm)6
  • AS ミニバケツ TKG

    AS ミニバケツ

    TKG
    309税込340
    1個
    当日出荷
    密閉率が高く、綿菓子やポップコーンを入れて約3ヶ月間保存できます。
    容量(mL)1200高さ(mm)130底径(Φmm)105直径×高さ(mm)120×130TKG品番9-0969-0801
  • 広口瓶 HDPE製・遮光 ニッコー

    広口瓶 HDPE製・遮光

    ニッコー
    129税込142
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 真空ポリカデシケーター アズワン

    真空ポリカデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    26,800税込29,480
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。
    許容真空度(Pa)約133付属品磁製プレート×1枚材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)外径(Φmm)(金属コック) 9除湿方式真空真空ゲージありコック外径(Φmm)9
  • 水硬度試験紙 50枚入 Serim Research

    水硬度試験紙 50枚入

    Serim Research
    3,198税込3,518
    1本(50枚)
    当日出荷
    水の硬度を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、15秒後に変色の様子を確認することで測定可能です。 カルシウムやマグネシウムが除去された状態を確認する用途にも使用可能です。
    仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-25-50-120-250-425測定項目水硬度測定時間15秒アズワン品番4-1648-01
  • PPチューブコネクターテーパー I型 サンプラテック

    PPチューブコネクターテーパー I型

    サンプラテック(8件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状I型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
  • レンズクリーナーキット KMC-71 ナリカ

    レンズクリーナーキット KMC-71

    ナリカ(1件のレビュー)
    755税込831
    1個
    当日出荷
    使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
    セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
  • FAC-2繊維状活性炭 オルガノ

    FAC-2繊維状活性炭

    オルガノ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    用途残留塩素の除去
  • ハイベッセル容器 三商

    ハイベッセル容器

    三商
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
    材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
  • ケッククリップ 三商

    ケッククリップ

    三商(1件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
  • 遠沈管立 50ml用 三商

    遠沈管立 50ml用

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
  • 秤量皿帯電防止タイプ TRUSCO

    秤量皿帯電防止タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(500枚)
    当日出荷
    材質帯電防止剤入ポリスチレン(PS)
  • ディスポ試験管 TRUSCO

    ディスポ試験管

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(250本)
    当日出荷
    材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)300℃
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    半透明
  • シリコンスポイト 駒込 用 CL5930シリーズ climbing(クライミング)

    シリコンスポイト 駒込 用 CL5930シリーズ

    climbing(クライミング)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm

    アズワン
    3,090税込3,399
    1本
    当日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • ウレタンパイプ アズワン

    ウレタンパイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
  • カリウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    カリウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    適合本体B-751、LAQUAtwin-K-11
  • PTFE試料分解容器 三愛科学

    PTFE試料分解容器

    三愛科学
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
    耐圧(MPa)15
  • アルミナボート CB TGK(東京硝子器械)

    アルミナボート CB

    TGK(東京硝子器械)
    4,190税込4,609
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷
    材質アルミナ純度>97%スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
  • Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器 エスコ

    Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-134材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)1000高さ(mm)201.5質量(g)99胴径(Φmm)99
  • 純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1 ヤマト科学

    純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1

    ヤマト科学
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
    適合機種WG203/250/270/1000・WG511/711・WA500/570/710/730・WGH200アズワン品番1-1895-11
  • シングルウェハーケース ミライアル

    シングルウェハーケース

    ミライアル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • 滅菌希釈水 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    滅菌希釈水

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    17,980税込19,778
    1箱(20本×20パック)
    当日出荷
    1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。 片手でフタの開閉ができます。 γ線照射済。
    容量(mL)9アズワン品番2-3775-01組成リン酸緩衝生理食塩水
  • ルアーフィッティング Nordson MEDICAL

    ルアーフィッティング

    Nordson MEDICAL
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
    仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用材質PVDF(フッ素樹脂)タイプオスルアーロック
  • ビオラモマイクロチューブ滅菌済 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモマイクロチューブ滅菌済

    VIOLAMO(ビオラモ)
    2,498税込2,748
    1箱(50本×5袋)
    当日出荷
    振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
  • 枠付きステンレスワゴン アズワン

    枠付きステンレスワゴン

    アズワン(1件のレビュー)
    19,500税込21,450
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
  • アルコールランプ替芯1m 三商

    アルコールランプ替芯1m

    三商(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    適合本体85-0506材質レーヨン(100%)径(Φmm)8長さ(m)1
  • 精製ヒマシ油 小堺製薬

    精製ヒマシ油

    小堺製薬(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(500mL)
    5日以内出荷
    手作り化粧品の材料にご使用いただけます。
    成分ヒマシ油100%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
  • 水酸化カルシウム(研究実験用) 林純薬工業

    水酸化カルシウム(研究実験用)

    林純薬工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500g)
    当日出荷
    化学式Ca(OH)2名称Calcium hydroxide化学組成Ca(OH)2労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)平均分子量74.09CAS登録番号1305-62-0別称消石灰
  • PFフィルター オルガノ

    PFフィルター

    オルガノ
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    繊維状活性炭フィルター
    用途残留塩素の除去、食料水の浄化仕様(残留塩素除去能力)30m3トラスコ品番455-5198材質繊維状活性炭質量(g)500直径×長さL(Φmm×mm)70×250耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34
  • ステンレス小型作業台 サカエ

    ステンレス小型作業台

    サカエ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10材質(天板)SUS430色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
  • NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    NPボトル広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
    用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
  • PH標準液3点セット 佐藤計量器製作所

    PH標準液3点セット

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途pH計測定前の校正用適合PH計キャリブレーション用セット内容フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01)容量(mL)各500pH値4.01、6.86、10.01
  • スパイラルチューブ オーム電機

    スパイラルチューブ

    オーム電機(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • PE取手付広口瓶 サンプラテック

    PE取手付広口瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    持ち易い取っ手付き大型瓶です。
    ナチュラル材質(本体)ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
  • ディスポカップ プレミアム クリア アズワン

    ディスポカップ プレミアム クリア

    アズワン(10件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1本
    当日出荷
    界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過全長(mm)250材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)ポリプロピレン適合ハウジングサイズ10インチ

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品