空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

73,836件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭酸ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業

    炭酸ナトリウム(研究実験用)

    林純薬工業
    1,398税込1,538
    1本(500g)
    当日出荷
    等級一級化学式Na2CO3名称炭酸ナトリウム(無水)濃度(%)≧99.5化学組成Na2CO3アズワン品番89-0066-51危険物の類別非危険物特性重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ平均分子量105.99CAS登録番号497-19-8別称炭酸ナトリウム(無水)
  • 三角フラスコ用ブラシ 野宮産業

    三角フラスコ用ブラシ

    野宮産業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具三角フラスコ
  • 18-8 溶接 バケツ EBM(江部松商事)

    18-8 溶接 バケツ

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス
  • スチロール丸型V式 BeHAUS

    スチロール丸型V式

    BeHAUS(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉性の高いパック容器
    材質ポリスチレン
  • PPボトル広口ビン BeHAUS

    PPボトル広口ビン

    BeHAUS(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
    材質ポリプロピレン
  • ポリテナーコック付 サンプラテック

    ポリテナーコック付

    サンプラテック(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
    容量(L)20仕様PPコック:25A取付、中栓付材質PE(ポリエチレン)・コック:PP目盛なし口数片口ノズルなしコックあり中栓ありねじ山1”取手あり
  • サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル サンプラテック

    サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル

    サンプラテック
    14税込15
    1個
    当日出荷
    付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)
  • PPチューブコネクターテーパー Y型 サンプラテック

    PPチューブコネクターテーパー Y型

    サンプラテック(5件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状Y型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
  • PTFE ニップル フロンケミカル

    PTFE ニップル

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • グラスウール 増田理化工業

    グラスウール

    増田理化工業(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1袋(1kg)
    当日出荷
    保温材、断熱材として利用できます。半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。電気炉の内装にも使われています。高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。
    耐熱温度(℃)200線径(μm)約9
  • ピペットチップ QSP

    ピペットチップ

    QSP(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(1000本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • スパゲッティチューブ 中興化成工業

    スパゲッティチューブ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。長さ(m)10使用温度範囲-40~260℃最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • 試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • メスシリンダー(硬化ガラス) arrow(アロー)

    メスシリンダー(硬化ガラス)

    arrow(アロー)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リングがついているので液だれ、転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
    材質硬質ガラス目盛あり
  • 共通摺合縮小アダプター アズワン

    共通摺合縮小アダプター

    アズワン
    3,861税込4,247
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • ユニオンコンテナー用部品 アズワン

    ユニオンコンテナー用部品

    アズワン(15件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ストライプ・pH試験紙(PEHANON) MN(MACHEREY-NAGEL)

    ストライプ・pH試験紙(PEHANON)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(200枚)
    当日出荷
    1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。 各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。 有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。 プラスチックケース入り。
    仕様プラスチックケース入長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    4,640税込5,104
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
  • アズノールシャーレ アズワン

    アズノールシャーレ

    アズワン(1件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷
    すべり止めリブ付き EOG滅菌済
    仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。材質PS(ポリスチレン)滅菌滅菌済滅菌方法EOG滅菌
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン(4件のレビュー)
    23,700税込26,070
    1台
    当日出荷
    圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
    間口(mm)258×458内寸幅(mm)285内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485内寸高さ(mm)485外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525外寸法・幅(mm)300外寸法・奥行(mm)345外寸法・高さ(mm)525棚板耐荷重(kg)2/枚付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(ゴム足)天然ゴムアズワン品番1-001-01棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
  • ディスポセル(PS 可視光線用) BRAND

    ディスポセル(PS 可視光線用)

    BRAND(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷
    受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
    種別可視光線用材質PS寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)340~900標準偏差(nm)360≦±0.005光路幅(mm)10
  • 電磁定量ポンプ EHN イワキ

    電磁定量ポンプ EHN

    イワキ
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ●デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。
    ストローク数(spm)1~360
  • ポリコック 20A サンプラテック

    ポリコック 20A

    サンプラテック
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ポリエチレン製水道蛇口タイプの活栓コックです。
    トラスコ品番557-6482材質ポリエチレン高さ(mm)68呼称20Aコック20A(パッキン付き)口径(mm)18.3ねじ山45355インチ
  • 個人用冷却器(クーレット) 重松製作所

    個人用冷却器(クーレット)

    重松製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    熱中症の予防に最適です。
    トラスコ品番422-6560タイプ標準
  • 浄水・ろ過用ハウジング金具 FH-1W 環境テクノス

    浄水・ろ過用ハウジング金具 FH-1W

    環境テクノス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    。10インチ(ボタン付)用又は20インチ用ハウジングを1本吊り下げることが可能です。
    仕様●サイズ:77×114×62mm●重さ:175gアズワン品番65-8740-36
  • 大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ アズワン

    大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ

    アズワン
    27,400税込30,140
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。
    仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
  • EasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋入 AC キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋入 AC

    キッコーマンバイオケミファ
    9,498税込10,448
    1箱(4袋×25枚)
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 一般生菌のコロニーは酸化還元指示薬により、明瞭な赤色を呈します。 標準寒天培地で広がりやすいBacillus属のコロニーが広がりづらく、視認性に優れています。
    温度(℃)【培養】35±1アズワン品番4-5420-01培養時間48時間±2時間
  • 20L灯油缶ワイド JISマーク付 北陸土井工業

    20L灯油缶ワイド JISマーク付

    北陸土井工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶
    当日出荷
    灯油の保管用ポリ缶。大容量で、安定感のあるワイドタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
    材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(kg)(約)1.3容量(L)(約)22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×256×333
  • ステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズ アズワン

    ステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    198税込218
    1枚
    当日出荷
    容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
    材質SUS304
  • PC3方ルアーストップコック アイシス

    PC3方ルアーストップコック

    アイシス
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
    質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
  • ヒートシンク アズワン

    ヒートシンク

    アズワン
    89税込98
    1個
    当日出荷
    RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
    材質アルミニウムサイズ(mm)14×14×6アズワン品番4-189-11
  • スライド架 三商

    スライド架

    三商
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質SUS304立て数20枚用
  • サンプルケース(丸形) コクゴ

    サンプルケース(丸形)

    コクゴ(1件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
    材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン色(本体)透明
  • 不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ 豊田化工

    不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ

    豊田化工
    12,880税込14,168
    1缶(10個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    不織布包装品不織布製で強度があり、電気部品・機械部品を錆から長期間防ぎます。
  • ガラス瓶 広口 LLG Labware

    ガラス瓶 広口

    LLG Labware(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(12個)
    当日出荷
    サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
  • SAN-AI EZ-Dip シリーズ 三愛石油

    SAN-AI EZ-Dip シリーズ

    三愛石油
    20,499税込22,549
    1箱(10枚×3袋)
    翌々日出荷
    手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
  • 注射器用ブラシ 石井ブラシ産業

    注射器用ブラシ

    石井ブラシ産業(5件のレビュー)
    209税込230
    1本ほか
    当日出荷
    材質柄/木、芯/鋼線材質(毛)馬・特製両毛適合器具注射器
  • 高濃度有効塩素測定試薬(RC用) KRK(笠原理化工業)

    高濃度有効塩素測定試薬(RC用)

    KRK(笠原理化工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100回分)
    当日出荷
  • 発泡スチロール球 ケニス

    発泡スチロール球

    ケニス(2件のレビュー)
    499税込549
    1組(10個)
    当日出荷
    材質発泡スチロール

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品