カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(110)
- アズワン(8,167)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,712)
- 三商(2,396)
- ジーエルサイエンス(2,110)
- Thermo Fisher Scientific(1,624)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,297)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(863)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

PPチューブコネクターテーパー T型
サンプラテック(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(10個)当日出荷コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。材質ポリプロピレン(PP)形状T型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
ハイベッセル容器
コクゴ¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
ラボ用マーキングラベル
アズワン¥1,550税込¥1,7051袋(10シート×24枚)当日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×81耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
ウィークリータイマー
アズワン¥3,290税込¥3,6191個当日出荷3通りのタイマー設定モードを使用できます。 プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。材質PC(ポリカーボネート)樹脂寸法(mm)62×28×70質量(g)95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1以下モード【タイマー設定】プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)定格制御容量15A以下(1500W以下)アズワン品番2-3236-11
プラスチック製スライドグラス
ケニス¥1,798税込¥1,9781組(150枚)当日出荷ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。材質ポリスチレン厚さ(mm)約1.0寸法(mm)25×75
キャップロート5L・10L用
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。用途液体・廃液の回収等適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY材質ポリエチレン(PE)色ブラウン内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)44
透析用セルローズチューブ(ヴィスキングチューブ)
ケニス(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷水に対してほとんど永久的な耐性を示します。水および低分子は自由に透過しますが、タンパク質のような高分子化合物、細菌などは透過しません。濃縮・脱塩・透析に使用できます。用途濃縮・脱塩・透析分画分子量約12000~14000(孔径50オングストローム)
プラスチックカップリング セット
アラム(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から翌日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
PTFE試料分解容器
三愛科学¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。耐圧(MPa)15
SA18-8 穀物用ロート(広口ロート)
TKG(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)110高さ(mm)110タイプ広口足長(mm)38パイプ径(Φmm)38足径(Φmm)38最大口径(mm)155TKG品番9-0507-0401TKG品番(2017)6-0454-0501
ネオエタノール
大伸化学¥15,980税込¥17,5781本(14kg)6日以内出荷事業法アルコールを主剤とした混合溶剤で変性エチルアルコールです。用途塗装用、インク類用、染料用、燃料用、機械器具洗浄用、凍結防止用、抽出用、鋳剤用などに。名称ネオエタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ヘンペイスクエアボトル コック付き
アズワン(4件のレビュー)¥6,712税込¥7,3831本欠品中容量(L)30口内径(Φmm)96コック先端部寸法(Φmm)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプ扁平缶(コック付)目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックありアズワン品番1-2168-02
角瓶C型(広口タイプ)
サンプラテック(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)44材質(キャップ)ポリエチレン
ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター
ADVANTEC(3件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971本当日出荷界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過全長(mm)250材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)ポリプロピレン適合ハウジングサイズ10インチ![ステンレス洗浄カゴSS マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33468662-221021-02.jpg)
ステンレス洗浄カゴSS
マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)160線径(Φmm)1.1メッシュ寸法(mm)10使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
FEP 熱収縮チューブ
潤工社(1件のレビュー)¥2,912~税込¥3,203~1巻(1m)当日出荷透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150長さ(m)1材質FEP(フッ素樹脂)
よう化カリウムでんぷん紙
ADVANTEC(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(200枚)当日出荷塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
ねじ口びん 茶 青キャップ付
DURAN¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。耐熱温度(℃)140材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品























![マイティーパック マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68346032-220209-04.jpg)












![ステンレス洗浄カゴSS マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33468662-221021-02.jpg)