空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

73,836件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • くえん酸(無水)(研究実験用) 林純薬工業

    くえん酸(無水)(研究実験用)

    林純薬工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(500g)
    当日出荷
    その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品等級EP化学式C6H8O7名称Citric acid濃度(%)≧99化学組成C6H8O7アズワン品番89-0064-03危険物の類別非危険物平均分子量192.13CAS登録番号77-92-9分子式C3H4(OH)(COOH)3
  • 電極洗浄液 (一般用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極洗浄液 (一般用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,500税込3,850
    1本(230mL)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    pH電極やORP電極の洗浄に使用します。 特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。 電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
  • 洗浄液ミクロマジック シチズン

    洗浄液ミクロマジック

    シチズン(3件のレビュー)
    789税込868
    1本(100mL)
    当日出荷
    皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。
    用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。成分界面活性剤使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。液性中性
  • マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]

    マイティーバイアル(茶)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
    仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付きセット内容キャップ+パッキン材質硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)フッ素樹脂、シリコンガラス色褐色
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
  • やわらか洗瓶ソフティー サンプラテック

    やわらか洗瓶ソフティー

    サンプラテック(3件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷
    今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
    材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)LDPE1目盛(mL)20目盛あり口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)Φ74.5
  • セフティーガード アズワン

    セフティーガード

    アズワン(1件のレビュー)
    7,395税込8,135
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
    用途カッター、ハサミで切断できます。材質発泡PE(ポリエチレン)長さ(mm)1000厚さ(mm)3
  • 透視度計 アズワン

    透視度計

    アズワン(6件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    下水の透視度を的確にキャッチできます。
  • 駒込ピペット(LDPE) アズワン

    駒込ピペット(LDPE)

    アズワン(3件のレビュー)
    386税込425
    1ケース(10本)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)白色透明ピペットの種類駒込ピペット
  • 耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) JUSTRITE

    耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)

    JUSTRITE
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
    用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
  • PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)

    PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
    材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
    付属品試薬、試験管
  • フィルタハウジング PF-3 オルガノ

    フィルタハウジング PF-3

    オルガノ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
    仕様適応フィルタ:10トラスコ品番455-5325材質Φ109×305最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)型番PF-3最高使用温度(℃)40材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン接続口PT1/2またはホースノズルアズワン品番1-1067-01
  • 撹拌シャフト アズワン

    撹拌シャフト

    アズワン(1件のレビュー)
    2,980税込3,278
    1本
    当日出荷
    付属品固定ノブネジ付材質ステンレス(SUS316)シャフト径(Φmm)8
  • 径違管 TGK(東京硝子器械)

    径違管

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    739税込813
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
  • 角型広口ポリ容器 エスコ

    角型広口ポリ容器

    エスコ(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
    仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
  • 口付バケツ(NT) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    口付バケツ(NT)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質袴:SUS304厚さ(mm)約0.6材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(ツル)SUS304
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
  • 放電くんペーパー 60g/m2 10枚入 日本真空包装機械

    放電くんペーパー 60g/m2 10枚入

    日本真空包装機械
    2,998税込3,298
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    重量が軽く、設置・除電が簡単に行えます。お好みのサイズに切断できるため、どんな場所にも使用可能です。
    表面抵抗値(Ω)10^4~6/□厚さ(g/m2)60
  • ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,598税込7,258
    1箱(10袋×20本)ほか
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
    仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー材質本体/PP、キャップ/HDPE滅菌γ線滅菌済耐熱温度(℃)‐80~+121遠心強度20000G
  • ステンレスロート TRUSCO

    ステンレスロート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
    足径(Φmm)×足長(mm)15×45
  • 金魚すくい用おわん アイドル

    金魚すくい用おわん

    アイドル
    789税込868
    1箱(6個)
    当日出荷
    用途金魚すくいの必需品内容6個
  • 石英管 高井電機

    石英管

    高井電機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
    長さ(mm)1000端面加工切放し
  • クリームW栓 三商

    クリームW栓

    三商
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質合成ゴム
  • オープントレー PP OTKシリーズ アズワン

    オープントレー PP OTKシリーズ

    アズワン
    5,390税込5,929
    1セット(5枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
    材質PP乳白色
  • アダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリング

    アダプターチューブ ATシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
    種別シリンジ用
  • フッ素ゴム丸紐 タイガースポリマー

    フッ素ゴム丸紐

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    559税込615
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
  • ゴム栓(黒色) ケニス

    ゴム栓(黒色)

    ケニス(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質天然ゴム硬さ50度
  • 簡易真空槽(エアフレッシュ) 加藤産業

    簡易真空槽(エアフレッシュ)

    加藤産業(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
    材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
  • TLCプレート(シリカゲル60) Merck(メルクミリポア)

    TLCプレート(シリカゲル60)

    Merck(メルクミリポア)
    4,598税込5,058
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
  • 金属板 ケニス

    金属板

    ケニス(4件のレビュー)
    899税込989
    1組(30枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • フレキシブルスタンド(実験台スタンド) ケニス

    フレキシブルスタンド(実験台スタンド)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
  • シリコセン アラム

    シリコセン

    アラム
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
  • ステンレスカップ ケニス

    ステンレスカップ

    ケニス(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • 給水口用コック 共栄製薬

    給水口用コック

    共栄製薬(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
  • ラボ用クリップ 燕物産

    ラボ用クリップ

    燕物産(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(6個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)60線径(Φmm)2アズワン品番3-6075-01
  • 127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ

    127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷
    蓋は、1点パッチン止式。
    エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304容量(mL)1840質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
  • Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11材質ポリエチレン容量(mL)5000高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品